Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP, nach EN 353/12841

von A. Haberkorn   |   mehr Auffanggeräte

Drucken
Aufklappbares, mitlaufendes Auffanggerät mit Autoblock-Karabiner, begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Absturz. Durch den Verstellmechanismus am Gerät kann es von „mitlaufend“ auf „ständig klemmend“ verstellt werden, dadurch gleitet das Gerät nicht mehr selbstständig abwärts.
Einsatzbereich
  • Rückhaltesysteme
  • blockiert bei Stürzen, Abrutschen und unkontrollierten Abseilfahrten
  • an vertikalen Führungssystemen

Vorteile/Ausführungen
  • selbsttätige Blockierfunktion
  • nachträglich montierbar, an jeder Stelle aufsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • je kürzer das Verbindungsmittel, desto kürzer der Fallweg, das Verbindungsmittel darf auf keinen Fall länger als 1 m sein
  • nicht geeignet für Positionierungssysteme
  • mit folgenden beweglichen Führungen als System zertifiziert:
    – Kernmantelseil nach EN 1891/A Ø 10–12 mm

Lieferumfang
  • inklusive Stahl-Karabiner nach EN 362

Downloads