Menu

Sicherheitstraverse nach EN 795

mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Durch die einfache und rasche Montage ist die Sicherheitstraverse ein sicherer Anschlagpunkt.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet zum Montieren bzw. Reinigen von Fenstern

Anwendungen/Hinweise
  • Montage durch einfaches Festklemmen mittels Schnellverschluss in der einem Fenster gegenüberliegenden Türöffnung
  • Sicherungsseil wird in die Ringöse der Sicherheitstraverse eingehängt
  • für max. 2 Personen bei einer lichten Türbreite von max. 900 mm
  • für 1 Person darf die lichte Türbreite max. 1.100 mm betragen
  • Festklemmen nur in Türöffnungen mit beidseitig tragendem Mauerwerk
  • darf nicht zum Heben bzw. Befestigen von Lasten verwendet werden

Material/Werkstoff
  • Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.