Menu

Notfall- und Rettungssystem ANGEL React Clip

von Angel React   |   mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Drucken
Unschlagbares Duo, der Clip Genius (zentrale Steuereinheit) erkennt Sturzunfälle sowie Regungslosigkeit und verständigt im Notfall über die verbundene Smartphone-App die zuvor festgelegten Notfallkontakte per Sprachanruf oder SMS mit den GPS-Koordinaten und weiteren Informationen.
Einsatzbereich
  • alleinarbeitende Personen
  • mobil arbeitende Personen
  • Tätigkeiten mit erhöhter Gefahr

Vorteile/Ausführungen
  • rettet Leben dank ausgeklügeltem Alamierungssystem
  • setzt sofort die Rettungskette in Gang
  • genaue Standortübermittlung per SMS und E-Mail via Ortungsdienste (z. B. GPS)
  • Integration von WLAN Access Points oder Beacons von Drittanbietern möglich
  • individuelle Einstellungen der vordefinierten Notfallkontakte
  • manueller Notfallalarm kann neben dem SOS-Knopf in der App auch über den Genius ausgelöst werden

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP20
  • nicht zugelassen für Personen mit Herzschrittmachern
  • ausschließlich mit Originalzubehör verwendbar
  • ANGEL-React-App für Betriebssysteme: Android ab 7.1.1, iOS ab iOS 10
  • Systemvoraussetzungen: Bluetooth® LE (4.2 oder höher)

Technische Daten
  • Lithium-lonen-Polymer-Akku 
0,88 Wh
  • Akkulaufzeit bei Betrieb
12 h
  • Ladegerät-Anschluss
USB-C-Stecker

Lieferumfang
  • Clip Genius
  • ANGEL-Clip-Halterung
  • Ladegerät und Ladekabel

Downloads