Menu

Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662343, orange

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 40,5 cm
  • sehr rutschfeste Sohle, öl- und fettbeständig
  • geschäumtes Polyurethan, superleicht
  • ausgezeichneter Tragekomfort, lange Lebensdauer
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Gewicht 1.430 g/Stk. (Gr. 42)

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional Dazu passt

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Socken, Schuhzubehör
Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Stiefelsocke Bama®

Bama Das könnte Sie auch interessieren

„Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel. Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss.

Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662933, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662933, grün

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken