Menu

Feuerwehrstiefel F2A Colin GTX BOA® 89631

von Elten   |   mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Drucken
GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit grobstolliger Spezialsohle und BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, nach EN 15090:2012 F2A SRC CI HI HRO.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU POWERGRIP ( grobstollig, antistatisch, sehr gute Rutschhemmung, besonders abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren und Laugen, hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C, kälteflexibel bis ca. –20 °C)
  • atmungsaktives Rindsleder (feuerresistent, Wasserdurchtritt/-aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2, widerstandsfähig gegen Abnutzung)
  • Nähte aus hitzebeständigem Nomex®-Garn ( bestmöglicher Schutz vor Flammen, Hitze und Chemikalien)
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Lederanziehschlaufe, weiches Knöchelpolster, Schaftrandpolsterung
  • Ausziehhilfe an der Ferse, Steilfrontabsatz
  • BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem (praktisch und schnell, lässt sich einhändig öffnen und schließen)
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear (verhindert, dass Wasser in den Schuh eindringt, lässt aber dennoch die Füße atmen)
  • ganzflächige Einlagesohle FIRE, auswechselbar
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Stahlzwischensohle
  • TPU-Überkappe
  • Gewicht 1.100 g/Stk. (Gr. 43)

Zertifizierungen

EN 15090Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads

Für Sie interessant

Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gekauft
Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II

Steitz Secura | Schuhe für spezielle Einsätze

GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit Anziehhilfe, Mittelschnürung, Klemmhaken und strapazierfähiger Spezialsohle (besonders geeignet bei Extremhitze), nach EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI.