Menu

Halbschuh S3 ESD 6522 MACSOLE®

von Uvex   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Flexibler und leichtgewichtiger Halbschuh aus atmungsaktivem Rindsoberleder mit Distance-Mesh-Innenfutter und metallfreier xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende MACSOLE®-Gummilaufsohle (hitzebeständig bis kurzfristig +300 °C, höhere Schnittbeständigkeit, kälteflexibel, chemikalienresistent)
  • hydrophobiertes, atmungsaktives, besonders weiches Rindsoberleder
  • Kragen und Staublasche weich gepolstert
  • Distance-Mesh-Innenfutter für optimale Belüftung
  • antistatisches, herausnehmbares Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • metallfreie, durchtritthemmende Einlagesohle 
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe mit anatomischer Form
  • uvex-climazone-Technologie – stets ideales Fußklima
  • Polyurethan-Überkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 627 g/Stk. (Gr. 42)

Lieferumfang
  • Standardschnürsenkel zum Austausch liegt bei

ESDPLUS X AWARDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191clima zone


Downloads

Für Sie interessant

Halbschuh S3 H-Plus Porto | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitshalbschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit Textileinsätzen, mit atmungsaktivem Innenfutter und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe. Perfekter und sicherer Sitz im Schuh durch atop-Schnellverschluss, nach EN ISO 20345: 2011 S3.

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser mit hydrophobiertem Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Damen-Halbschuh S3 Maja low ESD 74781 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Damen-Halbschuh S3 Maja low ESD 74781

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Modischer, bequemer Damenhalbschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S3 Vintage Pirate low ESD 722071 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Vintage Pirate low ESD 722071

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus nachhaltig produziertem, robustem Rindsleder im Vintage-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 Larrox Work GTX® black low 5420 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Larrox Work GTX® black low 5420

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Kälteisolierender Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbschuh S3 Renegade Work GTX® green low 5610 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Renegade Work GTX® green low 5610

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus robustem, reißfestem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 Maddox BOA® black low ESD 729151 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Maddox BOA® black low ESD 729151

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus einer Mischung aus Textilmaterial und Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken