Menu

S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Lowa Work

Kategorien in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Lowa Work
Sicherheitsschuhe, Arbeitsstiefel, Zubehör 5 S3 Halbstiefel 3 S3 Halbschuhe 2 mehrweniger
Produkte filtern in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Lowa Work
Hersteller: Lowa Work Alle zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Lowa Work
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschuh S3 Larrox Work GTX® black low 5420 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Larrox Work GTX® black low 5420

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Kälteisolierender Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbschuh S3 Renegade Work GTX® green low 5610 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Renegade Work GTX® green low 5610

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus robustem, reißfestem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Renegade Work GTX® green mid 5650 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renegade Work GTX® green mid 5650

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Modischer Sicherheitshalbstiefel aus robustem, widerstandsfähigem, wasserabweisendem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Renegade Work GTX® black 5654 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renegade Work GTX® black 5654

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Modischer Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobierten Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Larrox Work GTX® black mid 5460 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Larrox Work GTX® black mid 5460

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Robuster, wasserdichter Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

1-5 von 5 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Geprüfte Arbeitsschuhe für spezielle Bedingungen

Geprüfte Sicherheitsschuhe der Klasse S3 sind für spezielle Einsätze gemacht – hier muss der Fuß von oben und von unten geschützt werden. In der einfachsten Ausführung weist ein Sicherheitsschuh dieser Klasse wasserabweisende Eigenschaften auf und wird hauptsächlich bei Arbeiten im Freien verwendet – von Bauarbeitern und Dachdeckern etwa, oder bei Outdoor-Anwendungen in der Industrie und im Handwerk. Wird volle Wasserdichtheit gewünscht, muss ein Modell mit einem Laminat gewählt werden – etwa GORE-TEX® oder andere „Tex“-Membrane.

Auf einen Blick
    Sicherheitsschuhe S3 schwarz Herren
    S3-Sicherheitsschuhe werden primär bei Arbeiten im Freien getragen. Sie schützen den Fuß von oben ebenso wie von unten.

    Schweiß, Kälte und Rückenschmerzen als Herausforderung

    An unseren Füßen befinden sich besonders viele Schweißdrüsen – 25.000 an der Zahl. Diese produzieren täglich etwa einen Viertelliter Schweiß. Und insbesondere dann, wenn Schuhe den ganzen Tag über getragen werden, sammelt sich die Feuchtigkeit im Schuh. Die Folge: Die Haut quillt auf und Bakterien zersetzen den Schweiß, was wiederum zu Fußgeruch führt.

    Schwitzen ist generell wichtig und gesund für den Körper und unser Immunsystem, da durch diesen Vorgang überschüssige Wärme abgegeben und so die Körpertemperatur reguliert wird. Sicherheitsschuhe S3 mit atmungsaktivem Funktionsfutter etwa punkten damit, die natürliche Wärmeregulation über die Füße zu unterstützen. Darüber hinaus sind viele Sicherheitsschuhe der Klasse S3 bereits mit einer feuchtigkeitsableitenden, antibakteriellen Einlagesohle ausgestattet, die für den optimalen Komfort in verschiedenen Weiten erhältlich ist. Und als wahre Helfer bewähren sich hier auch Hygiene-Sprays: Sie verhelfen bei unangenehmem Geruch zu einem angenehmen Frischegefühl im Schuh.

    Die richtige Passform des Sicherheitsschuhs sollte immer höchste Priorität haben. Bei Rückenbeschwerden ist diese sogar absolut unumgänglich. Hier können beispielsweise Schuhe mit gewichts- und belastungsangepasster Fersendämpfung zum Einsatz kommen. Auch spezielle Einlagesohlen können den Schmerzen entgegenwirken, da die hervorragende Dämpfung für Entlastung im Rückenbereich sorgt.

    Sicherheitsschuh S3 in Wasser
    S3-Sicherheitsschuhe müssen Hitze, Kälte und Nässe trotzen.

    Spezielle Schuhe erfordern spezielle Verschlüsse

    halbhoher Sicherheitsschuh S3 mit BOA<sup>®</sup>-Fit-Schnellverschlusssystem in Schwarz

    Sicherheitsschuhe der Klasse S3 werden mit verschiedenen Verschlusssystemen angeboten. Bei Arbeitsschuhen S3 mit praktischem Schnellverschlusssystem ist mit einem kurzen Festziehen und Festmachen des Bändels schon alles getan. Sicherheitsschuhe S3 mit BOA®-Fit-System punkten damit, dass sie ganz einfach angezogen werden können, ohne dass die Trägerin oder der Träger dabei die Handschuhe ausziehen muss. Der Clou: Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen. Kaum an Anzieh-Komfort zu steigern sind auch die Arbeitsschuhe der Klasse S3 mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem: Die Halbschuhe können einhändig geschlossen und geöffnet werden. Darüber hinaus ist das Verschlusssystem robust gegen Eis, Schmutz und Öl.


    Schnittschutzschuhe der Klasse 3

    Vor allem bei Forstarbeiten und beim Arbeiten mit Kettensägen sollte die Wahl auf spezielle Schnittschutzschuhe fallen – nur so kann ein gefahrloses Arbeiten ermöglicht werden. Die Schnittschutzprüfung erfolgt nach EN ISO 17249:2014.

    Schnittschutzschuhe der Klasse 3 verfügen über eine besondere Gummisohle, die Nässe abweist. Die Arbeitsschuhe sind aus hochwertigem Material gefertigt, das den Fußbereich ebenso wie den unteren Beinbereich schützt. Der Lauf der Kettensäge wird blockiert, sobald diese mit dem Schuh in Kontakt gerät.

    Beim Arbeiten mit der Kettensäge sollte generell auf guten Rundum-Schutz geachtet werden. Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.