Gemäß der europäischen Norm EN ISO 20345 weisen Sicherheitsschuhe der Klasse S3 einen geschlossenen Fersenbereich, eine Schutzkappe sowie einen Durchtrittschutz an der Sohle auf. Die Klasse S3 kommt meist in rauen Arbeitsumgebungen wie am Bau oder bei Schwerlast-Anwendungen in der Industrie zum Einsatz. Mehr in unserem Ratgeber
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Halbschuh aus wasserabweisendem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl , nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus wasserdichtem Obermaterial und feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbschuh aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus Nubukleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, mit leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, Boa®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus luftdurchlässigem Textilfaser-Gewebe mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreien Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserfestem Leder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus robustem, wasserabweisendem CORDURA®-Obermaterial mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserdichtem Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl. Die HEAT-PROTECT-Laufsohle isoliert den Schuh gegen Hitze und hält somit die Temperatur im Innenraum konstant, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRA HI HRO...
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus wasserabweisendem Glattleder mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Wasserdichter Sicherheitshalbstiefel aus Leder mit GORE-TEX®-Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
S3-Sicherheitsschuhe haben eine Zehenschutzkappe, einen Durchtrittschutz in der Sohle und bieten Schutz vor Nässe und Schmutz.
S3-Sicherheitsschuhe werden auf dem Bau, im Handwerk und bei Heavy-Duty-Anwendungen in der Industrie verwendet.
S3-Sicherheitsschuhe haben eine Zehenschutzkappe, einen Durchtrittschutz in der Sohle und bieten im Vergleich zu S1P-Sicherheitsschuhen zusätzlich Schutz vor Nässe und Schmutz. S1P-Sicherheitsschuhe haben eine eher offene Schaftkonstruktion, wodurch weniger Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit gegeben ist.
Geprüfte Sicherheitsschuhe der Klasse S3 sind für spezielle Einsätze gemacht – hier muss der Fuß von oben und von unten geschützt werden. In der einfachsten Ausführung weist ein Sicherheitsschuh dieser Klasse wasserabweisende Eigenschaften auf und wird hauptsächlich bei Arbeiten im Freien verwendet – von Bauarbeitern und Dachdeckern etwa, oder bei Outdoor-Anwendungen in der Industrie und im Handwerk. Wird volle Wasserdichtheit gewünscht, muss ein Modell mit einem Laminat gewählt werden – etwa GORE-TEX® oder andere „Tex“-Membrane.
An unseren Füßen befinden sich besonders viele Schweißdrüsen – 25.000 an der Zahl. Diese produzieren täglich etwa einen Viertelliter Schweiß. Und insbesondere dann, wenn Schuhe den ganzen Tag über getragen werden, sammelt sich die Feuchtigkeit im Schuh. Die Folge: Die Haut quillt auf und Bakterien zersetzen den Schweiß, was wiederum zu Fußgeruch führt.
Schwitzen ist generell wichtig und gesund für den Körper und unser Immunsystem, da durch diesen Vorgang überschüssige Wärme abgegeben und so die Körpertemperatur reguliert wird. Sicherheitsschuhe S3 mit atmungsaktivem Funktionsfutter etwa punkten damit, die natürliche Wärmeregulation über die Füße zu unterstützen. Darüber hinaus sind viele Sicherheitsschuhe der Klasse S3 bereits mit einer feuchtigkeitsableitenden, antibakteriellen Einlagesohle ausgestattet, die für den optimalen Komfort in verschiedenen Weiten erhältlich ist. Und als wahre Helfer bewähren sich hier auch Hygiene-Sprays: Sie verhelfen bei unangenehmem Geruch zu einem angenehmen Frischegefühl im Schuh.
Die richtige Passform des Sicherheitsschuhs sollte immer höchste Priorität haben. Bei Rückenbeschwerden ist diese sogar absolut unumgänglich. Hier können beispielsweise Schuhe mit gewichts- und belastungsangepasster Fersendämpfung zum Einsatz kommen. Auch spezielle Einlagesohlen können den Schmerzen entgegenwirken, da die hervorragende Dämpfung für Entlastung im Rückenbereich sorgt.
Sicherheitsschuhe der Klasse S3 werden mit verschiedenen Verschlusssystemen angeboten. Bei Arbeitsschuhen S3 mit praktischem Schnellverschlusssystem ist mit einem kurzen Festziehen und Festmachen des Bändels schon alles getan. Sicherheitsschuhe S3 mit BOA®-Fit-System punkten damit, dass sie ganz einfach angezogen werden können, ohne dass die Trägerin oder der Träger dabei die Handschuhe ausziehen muss. Der Clou: Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen. Kaum an Anzieh-Komfort zu steigern sind auch die Arbeitsschuhe der Klasse S3 mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem: Die Halbschuhe können einhändig geschlossen und geöffnet werden. Darüber hinaus ist das Verschlusssystem robust gegen Eis, Schmutz und Öl.
Vor allem bei Forstarbeiten und beim Arbeiten mit Kettensägen sollte die Wahl auf spezielle Schnittschutzschuhe fallen – nur so kann ein gefahrloses Arbeiten ermöglicht werden. Die Schnittschutzprüfung erfolgt nach EN ISO 17249:2014.
Schnittschutzschuhe der Klasse 3 verfügen über eine besondere Gummisohle, die Nässe abweist. Die Arbeitsschuhe sind aus hochwertigem Material gefertigt, das den Fußbereich ebenso wie den unteren Beinbereich schützt. Der Lauf der Kettensäge wird blockiert, sobald diese mit dem Schuh in Kontakt gerät.
Beim Arbeiten mit der Kettensäge sollte generell auf guten Rundum-Schutz geachtet werden. Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!