Menu

S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Abeba

Kategorien in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Abeba
Sicherheitsschuhe, Arbeitsstiefel, Zubehör 70 S2 Halbschuhe 10 mehrweniger
Produkte filtern in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Abeba
Hersteller: Abeba Alle zurücksetzen
1-10 von 10 Produkten
in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe von Abeba
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschuh S2 711033 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 711033

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Glattleder, mit Schlaufen-Schnür-System, nach EN ISO 20345:2012 S2, FO, SRC.

Halbschuh S2 711038 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 711038

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Glattleder, mit Schlaufen-Schnür-System, nach EN ISO 20345:2012 S2, FO, SRC.

Halbschuh S2 711032 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 711032

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Glattleder, mit Gummizug im Ristbereich, nach EN ISO 20345:2012 S2, FO, SRC.

Halbschuh S2 711037 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 711037

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Glattleder, mit Gummizug im Ristbereich, nach EN ISO 20345:2012 S2, FO, SRC.

Halbschuh S2 2131 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 2131

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Weißer Sicherheits-Arbeitsschuh mit Stahlkappe und Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2, SRC.

Halbschuh S2 ESD 32131 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 ESD 32131

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Halbschuh aus Mikrofaser mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 2130 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 2130

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit Gummizug im Ristbereich, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Halbschuh S2 ESD 7131033 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 ESD 7131033

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-Sicherheitsschuh aus Glattleder, mit Schlaufen-Schnür-System, nach EN ISO 20345:2012 S2, SRC.

Halbschuh S2 ESD 7131038 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 ESD 7131038

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-Sicherheitsschuh aus Glattleder, mit Schlaufen-Schnür-System, nach EN ISO 20345:2012 S2, SRC.

Halbschuh S2 ESD 31761 | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S2 ESD 31761

Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Moderner Sicherheitsschuh aus kratzfestem, wasserabweisendem Funktionsleder, mit Schnürung im Ristbereich, nach EN ISO 20345:2011 S2, SRC.

1-10 von 10 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

S2-Sicherheitsschuhe Optimal für den Innen- und Außenbereich

Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 2 besitzen eine Schutzkappe und haben eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit und Wasser. Durch den geschlossenen Schaft dieser Halbschuhe und Halbstiefel kann kein Schmutz eindringen. Aus diesem Grund sind Arbeitsschuhe S2 in Industrie und Handwerk gleichermaßen beliebt.

Auf einen Blick
    Model steigt mit Sicherheitsschuhen in Wasserpfütze
    Bei entsprechender Pflege der Sicherheitsschuhe bleibt der Flüssigkeitsschutz auch längere Zeit erhalten.

    Wo werden Sicherheitsschuhe S2 getragen?

    Sicherheitsschuhe mit der Sicherheitsklasse S2 sind optimal für den Innenbereich, können aber fallweise auch für Arbeiten im Außenbereich getragen werden, denn zu den Anforderungen der Schutzklasse S1 kommt bei S2 ein Flüssigkeitsschutz hinzu. Hier ist aber zu beachten, dass Sicherheitsschuhe der Klasse S2 keinen Durchtrittschutz haben. Besonders oft findet man Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 2 in Handwerk und Metallbau oder bei Arbeiten in Klär- oder Wasserwerken. Durch den geschlossenen Schaft dieser Halbschuhe und Halbstiefel kann kein Schmutz eindringen. Dadurch eignet sich Schutzklasse 2 für schwierige Tätigkeiten im feuchteren Umfeld. Aber auch in der Gastronomie, zum Beispiel in Küchen, kommt ein Schuh dieser Klasse öfters zum Einsatz.


    Sicher unterwegs mit Arbeitsschuhen der Sicherheitsklasse S2

    Mit einer Zehenschutzkappe, einer rutschfesten Sohle und einem geschlossenen Fersenbereich ist die Trägerin oder der Träger der Sicherheitsschuhe S2 in der Werkstatt, in der Industriehalle oder im Dienstleistungsbereich bestens versorgt.


    Die Auswahl der richtigen Sicherheitsschuhen

    Welche Sicherheitsklasse passend ist, richtet sich nach der Arbeitsplatzevaluierung, die nach dem STOP-Prinzip durchgeführt wird. Weil Sicherheitsschuhe meist den ganzen Tag getragen werden, ist es essenziell, dass sie neben der Sicherheit auch einen möglichst hohen Tragekomfort bieten. Und weil jeder Fuß anders ist, muss auf die individuellen Voraussetzungen der Trägerin oder des Trägers Rücksicht genommen werden. Fußvermessungen helfen, den Schuh genau anzupassen. Haberkorn bietet Ihnen Tragetests und Beratung durch Spezialistinnen und Spezialisten.

    Mann erklärt an einem Bildschirm Druckstellen auf einem Röntgenbild
    Haberkorn bietet Ihnen Tragetests und Beratung durch Spezialistinnen und Spezialisten.
    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz

    Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse 2 für Damen

    Gerade im Pflege- und Medizinbereich ist der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte größtenteils sehr hoch. Bei Sicherheitsschuhen S2 für Damen wurde der Anatomie des Frauenfußes und des gesamten weiblichen Bewegungsapparates besondere Beachtung geschenkt. Eine sportlich leichte Sohle, bequemes Tragegefühl und Flexibilität stehen an oberster Stelle. Aber auch die Optik der Schuhe kommt nicht zu kurz: Trendfarben sorgen für einen modernen Look. Gleichzeitig bieten Sicherheitsschuhe S2 natürlich höchste Sicherheit für den Fuß der Trägerin.


    Gesetzliche Bestimmungen für Sicherheitsschuhe S2

    Sicherheitsschuhe der Klasse S2 werden nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC geprüft. Das heißt, dass Grundanforderungen als auch Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe dieser Klasse gewährleistet und die Schuhe für den gewerblichen Einsatz gestattet sind.