H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus gefettetem Rindsnubukleder mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2001 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr leichte Arbeitssandale aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sportliche Sicherheitssandale aus atmungsaktiver Mikrovelours und Distance-Mesh-Innenfutter, mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl und einer durchtritthemmender Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Uvex | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Besonders leichte Sicherheitssandale aus gelochtem Mikrovelours mit Distance-Mesh-Innenfutter, mit einer metallfreien uvex-xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähige Sicherheitssandale ausatmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit atmungsaktivem Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation, mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähige Sicherheitssandale aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit Funktionsfutter sorgt für optimale Luftzirkulation , mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Cofra | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus gelochtem Veloursleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Steitz Secura | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitssandale aus ultraleichtem Funktionsobermaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und textilem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!