Menu

Halbstiefel S1P Tommaso green mid 765501

von Elten   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus weichem, synthetischem Obermaterial und klimaregulierendem Textilfutter mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Dieser Schuh ist mit der Biomex Protection Schaftmanschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürlichen Bewegung und beschützt den Fuß vor Verletzungen durch Umknicken, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • TPU/PU-Laufsohle Biomex Dynamics (kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. + 130 °C)
  • Mikrofaser
  • Biomex Protection - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Semi-orthopädische Einlagesohle ESD grey
  • abriebfester Spitzenschutz
  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • orthopädische Einlagen möglich 
  • Gewicht 710 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191PLUS X AWARDEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads

Für Sie interessant

Halbstiefel S1P Flash 1805 XP ESD | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S1P Flash 1805 XP ESD

Atlas | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.