Menu

Halbschuh S1P ESD 6834

von Uvex   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Besonders leichter Sicherheitshalbschuh aus Textil mit Distance-Mesh-Innenfutter und metallfreier uvex xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende Laufsohle uvex-x-tended-grip (hervorragende Dämpfung, öl- und benzinbeständig, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • atmungsaktives und hydrophobiertes Textilmaterial uvex-x-dry-knit
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
  • Staublasche und Kragen weich gepolstert
  • Distance-Mesh-Innenfutter für optimale Belüftung
  • antistatisches, herausnehmbares Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe
  • metallfreie, durchtritthemmende xenova®-Zwischensohle
  • uvex-climazone-Technologie - stets ideales Fußklima
  • TPU-Überkappe zum Schutz gegen Abrieb
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 530 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt

Lieferumfang
  • Standardsenkel zum Austausch liegt bei

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191clima zone


Downloads

Für Sie interessant

Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken