Menu

Halbschuh S1P GX 105 2.0 ESD

von Atlas   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende MPU®-Light-Laufsohle (abriebfest) 
  • Mesh-Obermaterial (extrem atmungsaktiv, optimale Luftzirkulation)
  • aktiv-X Funktionsfutter (aktive Feuchtigkeitsregulierung, schnelltrocknend, temperaturregulierend, hautfreundlich, scheuerbeständig)
  • 3D-Dämpfungssystem (druckentlastende Einlagesohle)
  • women´s Fit - besondere Damenpassform (hoher Tragekomfort, angenehme Weichbettung)
  • clima-stream®-Konzept (maximiert die Atmungsaktivität, gleicht die Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und reguliert die Temperatur der Umgebung optimal)
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 380 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Atlas ist einer der wenigen Schuhhersteller, die die komplette Wertschöpfungskette in der eigenen Hand haben. Unter hochwertigsten Bedingungen werden sämtliche Schäfte in 100 % eigenen Werken in Brasilien genäht, dann wird die Sohlenanbringung im eigenen Werk in Dortmund durchgeführt. Abfälle der Sohlenproduktion werden rückgeführt und wieder als Rohstoffe verwendet.

Downloads

Für Sie interessant

Einlagesohle Ergo-Med® green für Platt-/Senkfüße | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle Ergo-Med® green für Platt-/Senkfüße

Atlas Zubehör

Geprüfte Einlagesohle für die angenehme Weichbettung der Füße.

Einlagesohle Ergo-Med® blue für den Normalfuß | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle Ergo-Med® blue für den Normalfuß

Atlas Zubehör

Geprüfte Einlagesohle für eine leicht verstärkte Fußunterstützung.

Einlagesohle Ergo-Med® red für den Hohlfuß | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einlagesohle Ergo-Med® red für den Hohlfuß

Atlas Zubehör

Geprüfte Einlagesohle für eine ausgeprägte Fußunterstützung.

Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken