Menu

Halbschuh S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

von Haix   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe und anatomisch geformter HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe sowie metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (Sportschuh-Sohlenaufbau, erhöhter Abrollkomfort, antistatisch, hoch abriebfest, rutschsicher, öl- und benzinbeständig)
  • Mikrofaser-Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe
  • metallfreie Schuhkonstruktion
  • abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
  • komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Einlagesohle
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • made in Europe
  • Gewicht 603 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191MetallfreiEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.

Downloads

Für Sie interessant

Einlagesohle PerfectFIT Safety | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Einlagesohle PerfectFIT Safety

Haix Zubehör

Funktionelle Einlagesohle aus Polyester-Gewebe – bequem, sicher und atmungsaktiv. Erhältlich in drei verschiedenen „Dicken“.

Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Gelochter Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Journey blue low ESD 729621

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P LIVAS black-blue low ESD 720821

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1P Meazza | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1P Meazza

Cofra | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem Microtech® mit Staublasche, Aluminium-Zehenschutzkappe und nicht metallischer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken