Menu

Sandale S1 ESD 7131031

von Abeba   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitssandale aus Glattleder, mit Doppelklettverschluss und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU (rutschhemmend, antistatisch, dämpfungsaktiv, leicht, kraftstoffbeständig)
  • Glattleder, Doppelklettverschluss
  • verstellbarer Ristbereich
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen (feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell)
  • auswechselbare Active-Comfort-Einlagesohle (antibakteriell)
  • sanitized-behandelt
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 600 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191


Norm
  • EN EN ISO 20345 S1

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Sandale S1 H-Plus ESD soft & safe | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 H-Plus ESD soft & safe

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktion
Sandale S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichte Sicherheitssandale aus Mikrovelours mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Sandale S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 VD PRO 1000 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe, zwei Klettverschlüssen für idealen Halt, und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Sandale S1 VD 2000 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 VD 2000 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Sandale S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755 | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755

Elten | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sehr bequeme, luftige ESD-fähige Sicherheitssandale aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter und Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Sandale S1 VD PRO 3070 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 VD PRO 3070 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Sandale S1 Respiro 3800R | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 Respiro 3800R

Jalas | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Besonders bequeme Sicherheitssandale mit sehr guter Passform, optimierter Stoßdämpfung und hoher Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Der Schuh mit „Klimaregulierung“ für den Alltagskomfort – atmungsaktiv, bequem und leicht – hält Ihre Füße kühl und trocken. Durch d...

Damen-Sandale S1 CARLA | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Damen-Sandale S1 CARLA

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Damen-Sicherheitssandale aus ultraleichter Mikrofaser, kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur und Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Sandale S1 711031 | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Sandale S1 711031

Abeba | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitssandale aus Glattleder, mit Doppelklettverschluss und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1 FO SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken