Menu

Halbschuh S1 ESD AL 741 Plus (Vitality)

von Steitz Secura   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichtem, perforiertem Funktionsobermaterial mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß (leicht, flexibel, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • ultraleichtes, perforiertes Funktionsobermaterial
  • perforierte Einsätze, Sicherheitsreflektoren
  • anschmiegsames Futter aus echtem Leder
  • austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Multizonendämpfung (durch neueste PU-Maschinen ist es möglich, unterschiedliche Shore Härten innerhalb der Zwischensohle einzustellen. Dies garantiert, dass die Trage- und Dämpfungseigenschaften gleich bleiben, wie beim ursprünglichen Vario Vitality System)
  • Echtleder-Brandsohle
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 525 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191


Norm
  • EN EN ISO 20345 S1

Downloads

Für Sie interessant

Halbschuh S1 H-Plus ESD soft & safe | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD soft & safe

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Komfortabler Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Damen-Halbschuh S1 FRIEDA | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Damen-Halbschuh S1 FRIEDA

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD 2200 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 Impulse XXT blue low ESD 729755 | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 Impulse XXT blue low ESD 729755

Elten | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, super leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und atmungsaktivem Textilmaterial mit elastischem Schnürsystem mit Schnellarretierung, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S1 OFFICER 1 | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 OFFICER 1

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Business-Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit markantem Lochmuster, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.

Halbschuh S1 OFFICER 11 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 OFFICER 11 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Business-Sicherheitshalbschuh aus weichem Veloursleder mit Lochmuster, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken