Menu

Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low

von Haix   |   mehr S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hoch atmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug daran werden die Faszien im Fuß des Trägers permanent leicht stimuliert und der körperlichen Ermüdung wird vorgebeugt.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (antistatisch, extrem rutschfest, optimaler Grip, sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend)
  • Mikrofaser-Textil-Kombination
  • CONNEXIS®-System (Durch Zug am Klettband wird die Spiralfaszie stimuliert und die natürliche Funktion des Fußes unterstützt. Dadurch wird die negative Auswirkung auf den Bewegungsapparat reduziert und die Leistungsfähigkeit beim Gehen bleibt erhalten.)
  • metallfreie Schuhkonstruktion
  • atmungsaktives Innenfutter
  • komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlagesohle
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • Perfect-Fit-Markierung auf der Einlage für die optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße
  • HAIX® Absorption (Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist)
  • gute Fußführung durch separate Fersenschale
  • HAIX® Smart Lacing (leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß)
  • anatomisch geformte, ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Nano-Carbon
  • ESD-geprüft nach DIN EN 61340
  • made in Europe
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 595 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 191MetallfreiEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.

Downloads

Für Sie interessant

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance Spider

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktion
Halbschuh S1 H-Plus Comfort Micro ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 H-Plus Comfort Micro ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit Textileinsätzen mit atmungsaktivem Innenfutter, und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1100 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD 1100 SST | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD 1100 SST

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1 CI HRO SRC.

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser mit atmungsaktivem Funktionsfutter und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 VD 2200 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus leichtem Funktionsobermaterial, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 CP 4400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4400 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter, mit einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 CP 4410 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4410 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter und einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 CP 4480 ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 CP 4480 ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus modernem Mesh-Textil mit atmungsaktivem Innenfutter und einer Komposit-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Halbschuh S1 Salix ESD | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Halbschuh S1 Salix ESD

Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Metallfreier Sicherheitshalbschuh aus 100 % recyceltem, nachhaltigem Mesh-Gewebe mit nachhaltigem Textil-Innenfutter und einer metallfreien Zehenschutzkappe , EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken