Menu

Kopfschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Kopfbedeckung aus flammhemmendem Stoff.
Vorteile/Ausführungen
  • angenehmer Oberkopf-Schutz ohne Einschränkung
  • Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen

Material
  • TecaWeld Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle, 25 % Kevlar®, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierte Kopfbedeckung mit Gummizug für sicheren Halt.

Kopf- und Halsschutz OMA für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopf- und Halsschutz OMA für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff.

Halsschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Erweiterter Halsschutz aus flammhemmendem Stoff.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband komplett für Schweißerschutzmasken Vizor und Fazor.

Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hinteres Kopfband-Ersatzteil für Versaflo™-Atemschutzsystem der Serie M.

Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Gut einstellbarer Kopfbügel für Kopfweiten 50–64 cm mit Ratsche für genaue Befestigung.

Kopfband Guardian 50/62 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband Guardian 50/62

Böhler Welding | Schweißhelme, Schweißmasken

Leicht einstellbares Komfort-Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz.

Schweißband Guardian | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Guardian

Böhler Welding | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatz Schweißband (vorne und hinten) passend für Helm Guardian 62.

Montageset für Kopfband Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Montageset für Kopfband Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Linke und rechte austauschbare Ersatz-Befestigungsteile mit Pivot-Mechanismus passend für Kopfbügel Speedglas™ Serie 9100.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken