Menu

Kopf- und Halsschutz OMA für Schweißmaske Speedglas™

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen 
  • universell passend

Material
  • TecaWeld-Spezialgewebe aus 75 % Baumwolle, 25 % Kevlar®

Downloads

Für Sie interessant

Kopfschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfbedeckung aus flammhemmendem Stoff.

Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschutz Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Flammhemmend imprägnierte Kopfbedeckung mit Gummizug für sicheren Halt.

Halsschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Halsschutz TecaWeld für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Erweiterter Halsschutz aus flammhemmendem Stoff.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Baumwolle für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißband Frottee für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Weiches, dehnbares und feuchtigkeitsaufsaugendes Ersatz-Schweißband.

Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband für Schweißmaske Vizor/Fazor

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Kopfband komplett für Schweißerschutzmasken Vizor und Fazor.

Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Einstellband für Kopfband Atemschutzsystem Versaflo™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Hinteres Kopfband-Ersatzteil für Versaflo™-Atemschutzsystem der Serie M.

Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband inkl. Montageset für Schweißmaske Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Gut einstellbarer Kopfbügel für Kopfweiten 50–64 cm mit Ratsche für genaue Befestigung.

Montageset für Kopfband Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Montageset für Kopfband Speedglas™

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Linke und rechte austauschbare Ersatz-Befestigungsteile mit Pivot-Mechanismus passend für Kopfbügel Speedglas™ Serie 9100.

Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Automatik-Schweißfilter mit Natural-Color-Technologie und vielen weiteren Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken Speedglas™ Serie 9100.

Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatik-Schweißfilter Speedglas™ 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Automatik-Schweißfilter mit vielen Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken Speedglas™ Serie 9100.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken