Menu

Schweißerschutzglas, SGG AULEKTRO®, standard

mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Schutzglas mit Schutzstufe für Handschild und Kopfschild.
Einsatzbereich
  • Gasschweißen
  • Brennschneiden
  • Lichtbogenschweißen
  • Metall-Inertgasschweißen
  • Plasmaschmelzschneiden

Vorteile/Ausführungen
  • reflektiert 4 % Wärmestrahlung

Downloads

Für Sie interessant

Ledermaske Sahara, offen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Ledermaske Sahara, offen

Zubehör von

Weiche Lederhaube, hinten offen, mit stufenlos einstellbarer Ratsche und einem Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) sowie mit hochklappbarem Metallrahmen, schützt Gesicht und Hals vor Schweißfunken.

Ledermaske Sahara, geschlossen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Ledermaske Sahara, geschlossen

Zubehör von

Weiche Lederhaube, hinten geschlossen mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) sowie mit hochklappbarem Metallrahmen, schützt Gesicht, Hals und Nacken vor Schweißfunken.

Handschild, abgerundete Ausführung mit Freisichtmechanik | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Handschild, abgerundete Ausführung mit Freisichtmechanik

Zubehör von

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Handschild, abgerundete Ausführung | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Handschild, abgerundete Ausführung

Zubehör von

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Kopfschild | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschild

Zubehör von

Kopf-Schutzschild mit stufenlos einstellbarer Ratsche und einem Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Vorsatzglas | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Vorsatzglas

Schweißhelme, Schweißmasken

Zum Schutz des Schwarzglases vor Schweißspritzern, für Hand- und Kopfschild.

Vorsatzglas, rund | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Vorsatzglas, rund

Schweißhelme, Schweißmasken

Zum Schutz des Schwarzglases vor Schweißspritzern, für Hand- und Kopfschild.

Innere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie G5-01/G5-02/9100/100V/9000 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Innere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie G5-01/G5-02/9100/100V/9000

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schützt die innere Oberfläche des Filters vor Funken und Spritzern für Schweißerschutzmasken Speedglas™.

Innere Vorsatzscheibe Vizor/Fazor für Schweißmaske | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Innere Vorsatzscheibe Vizor/Fazor für Schweißmaske

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schutzscheibe innen für Schweißerschutzhelm Vizor und Fazor.

Schweißerschutzglas, SGG AULEKTRO® verspiegelt | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzglas, SGG AULEKTRO® verspiegelt

Schweißhelme, Schweißmasken

Schutzglas mit Schutzstufe für Handschild und Kopfschild.

Schweißbrillenglas, rund | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißbrillenglas, rund

Schweißhelme, Schweißmasken

Rundes Schweißerschutzglas für Brillen.

Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Äußere Vorsatzscheibe Speedglas™ für Schweißmaske Serie G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzscheibe zum Austausch bei Lochfraß und Kratzern zur Gewährleistung höchstmöglicher Sicherheit und Komfort des Trägers.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken