Menu

Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Schweißerschutzhelm für gelegentliches Schweißen mit Welding-Filter schützt Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken.
Einsatzbereich
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • leicht verstellbares Kopfband

Technische Daten
  • Sichtfeld
44 x 93 mm
  • dunkle Schutzstufe
10 bis 12
  • Hellstufe
3
  • Batterielebensdauer
1.500 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
12

Downloads

Für Sie interessant

Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set/EF | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set/EF

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter TransPocket 180 Set/EF | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 180 Set/EF

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter AccuPocket Set | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter AccuPocket Set

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 140 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Der in der Anlage integrierte Hochleistungsakku liefert ausreichend Power, um ca. 18 Stück 2,0-mm-Elektroden bzw. ca. 6 Stück 3,25-mm-Elektroden zu verschweißen.

Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 2500

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Schweißmaske Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schlanker Schweißerschutzhelm mit Curved-Welding-Filter, Reinigungstuch und Tasche, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Filterkit (Auto-Darkening-Filter und Hitzeschild Silberfront) und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Basishelm mit gewölbtem Klarsichtvisier, Kopfbügel und Luftkanalsystem. Zur Aufrüstung eines vorhandenen Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Schweißmaske Vizor Connect | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor Connect

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Bluetooth®-Verbindung und Panorama-Sichtfeld. Dunkelt vor dem Zünden ab, auch bei schwierigen Schweißsituationen. Die Blendschutzkassette mit Nasenausschnitt reguliert selbst perfekt die Schutzstufe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken