Menu

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Schweißerschutzhelm mit Filterkit (Auto-Darkening-Filter und Hitzeschild Silberfront) und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.
Einsatzbereich
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • WIG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen
  • Plasmaschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • integrierte Steuerelemente in spezieller Silberfront ermöglichen einfachen Zugriff auf Schleif- und Speichermodi
  • helleres, detaillierteres und farbreicheres Sichtfeld durch automatisches ON/OFF
  • natürliche Farben mit Natural-Color-Technologie
  • erweitertes Sichtfeld durch Seitenfenster
  • leicht verstellbares Kopfband
  • Ausatemventile

Technische Daten
  • Sichtfeld
73 x 107 mm
  • dunkle Schutzstufe
5, 8, 9 bis 13
  • Hellstufe
3
  • Batterielebensdauer
1.800 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
13

Downloads

Für Sie interessant

Knopfzelle für Automatik-Schweißmaske Speedglas™ | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Knopfzelle für Automatik-Schweißmaske Speedglas™

3M Zubehör

Lithium-Batterien 3 Volt.

Schweißmaske Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schlanker Schweißerschutzhelm mit Curved-Welding-Filter, Reinigungstuch und Tasche, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm für gelegentliches Schweißen mit Welding-Filter schützt Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ SL mit Automatik-Schweißfilter SL | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ SL mit Automatik-Schweißfilter SL

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Leichter, schlanker Schweißerschutzhelm mit Kopfband und Automatik-Schweißfilter schützt Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken.

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Basishelm mit gewölbtem Klarsichtvisier, Kopfbügel und Luftkanalsystem. Zur Aufrüstung eines vorhandenen Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Schweißmaske Vizor Connect | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor Connect

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Bluetooth®-Verbindung und Panorama-Sichtfeld. Dunkelt vor dem Zünden ab, auch bei schwierigen Schweißsituationen. Die Blendschutzkassette mit Nasenausschnitt reguliert selbst perfekt die Schutzstufe.

Schweißmaske Vizor 4000 Professional | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor 4000 Professional

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auswahmöglichkeit zwischen automatischem und manuellem Betriebsmodus.

Schweißmaske Vizor 4000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor 4000 Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit sehr heller Blendschutzkassette für genaue Schleifarbeiten sowie bei der Nachkontrolle der Naht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken