Menu

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

von 3M   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.
Einsatzbereich
  • Lichtbogen-Handschweißen
  • MIG-/MAG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • Blendschutztechnologie für fast alle Lichtbogenschweißverfahren
  • leicht verstellbares Kopfband

Technische Daten
  • Sichtfeld
44 x 93 mm
  • dunkle Schutzstufe
8 bis 12
  • Hellstufe
3
  • Batterielebensdauer
1.500 h
  • UV-/IR-Schutz (permanent)
12

Downloads

Für Sie interessant

Schweißgleichrichter AccuPocket Set | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter AccuPocket Set

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 140 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Der in der Anlage integrierte Hochleistungsakku liefert ausreichend Power, um ca. 18 Stück 2,0-mm-Elektroden bzw. ca. 6 Stück 3,25-mm-Elektroden zu verschweißen.

Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Gekauft
Schweißgleichrichter TransPocket 2500

Fronius Zubehör von

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schlanker Schweißerschutzhelm mit Curved-Welding-Filter, Reinigungstuch und Tasche, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Filterkit (Auto-Darkening-Filter und Hitzeschild Silberfront) und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9002NC | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9002NC

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Basishelm mit gewölbtem Klarsichtvisier, Kopfbügel und Luftkanalsystem. Zur Aufrüstung eines vorhandenen Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 VC | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 VC

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit TAP-Funktion, Filter und ergonomischem Kopfband, zum Schutz der Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 TW | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro mit Schweißfilter G5-01/03 TW

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit TAP-Funktion, Filter und ergonomischem Kopfband, zum Schutz der Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Vizor Crystal | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske Vizor Crystal

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Komfortabler, ergonomischer Schweißerschutzhelm mit automatischer Anpassung der Schutzstufe, energieeffizienten Blendschutzkassette und einfache Bedienbarkeit außen am Helm, schützt Kopf und Augen bei professionellen Schweißarbeiten.

Schweißmaske Vizor Connect | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Gekauft
Schweißmaske Vizor Connect

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Komfortabler, ergonomischer Schweißerschutzhelm mit Bluetooth®-Verbindung und automatischer Anpassung der Schutzstufe, energieeffizienten Blendschutzkassette und einfache Bedienbarkeit außen am Helm, schützt Kopf und Augen bei professionellen Schweißarbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken