Menu

Schutzbrille SecureFit™ 400X, mit Augenbrauenschutz

von 3M   |   mehr Schutzbrillen

Drucken
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Vorteile/Ausführungen
  • speziell integrierter Augenbrauenschutz gegen Partikel, Staub und Splitter
  • weicher einteiliger Nasenbügel, sowie doppelt gepolsterte Bügelverbindungspunkte
  • schlanke und bequeme, sportliche Scheibenform
  • breite, flache Bügel für Extraschutz der Schläfen bzw. der umliegenden Augenpartie
  • flache und flexible Brillenbügel
  • sicherer Sitz bei hohem Tragekomfort
  • kein Verrutschen der Brille bei Kopfbewegungen
  • UV-Schutz

Anwendungen/Hinweise
  • kompatibel mit Gehörschutzkapseln/Partikelmasken

Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Schutzbrille H-Plus 23G | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille H-Plus 23G

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Sehr leichte Schutzbrille (23 Gramm) mit ergonomischem Design, schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Aktion
Schutzbrille H-Plus Boom | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille H-Plus Boom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Schutzbrille Solus™ 1000 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Solus™ 1000

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und weichen Komponenten im Schläfenbereich sowie Polster am Nasensteg.

Schutzbrille Solus™ 2000 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Solus™ 2000

3M | Schutzbrillen

Trendige, sportliche Schutzbrille mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille Solus™ 1000, Set | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Solus™ 1000, Set

3M | Schutzbrillen

Trendige, anpassungsfähige Brille (Bügel oder Kopfband, mit/ohne Schaumrahmen tragbar).

Schutzbrille Klassik Serie 2720 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Klassik Serie 2720

3M | Schutzbrillen

Klassische, komfortable Schutzbrille mit kompakten, schmalen Nasensteg und flachen Bügeln, bieten dem Träger zuverlässigen Schutz vor schnell fliegenden Partikeln. Kombinierbar mit Partikelmasken der Serie 9300.

Schutzbrille Premium Serie 2750 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Premium Serie 2750

3M | Schutzbrillen

Sportliche Schutzbrille mit uneingeschränktem Sichtfeld, angenehmen Nasensteg und einstellbarer Bügellänge bieten dem Träger zuverlässigen Schutz vor schnell fliegenden Partikeln. Kombinierbar mit Partikelmasken der Serie 9300.

Schutzbrille Serie 2820 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Serie 2820

3M | Schutzbrillen

Modernes, exklusives Design – dadurch exzellente Abdeckung des Gesichtsfeldes, sehr leicht und komfortabel durch flexible, weiche Schläfenteile und neigbare, leicht einstellbare Gläser. (22 g.)

Schutzbrille Serie 2840 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Serie 2840

3M | Schutzbrillen

Diese Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schließt eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für einen hohen Tragekomfort.

Schutzbrille Fuel™ X2 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille Fuel™ X2

3M | Schutzbrillen

Moderne, sportliche Brille (34 g) mit maximalen Komfort durch weichen Nasensteg und gummierte, einstellbare Bügel reduzieren Druckstellen auch bei längeren Tragen. Durch den nach hinten auslaufenden Rahmen bietet dieses Design ein großes Sichtfeld und eine gute Augenabdeckung.

Schutzbrille SecureFit™ 100 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille SecureFit™ 100

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei int...

Schutzbrille SecureFit™ 200 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille SecureFit™ 200

3M | Schutzbrillen

Leichte, rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbs...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken