Menu

Störlichtbogenvisier für BOP Energy 3000

mehr Gesichtsschutz

Drucken
Schutzschirm 460 x 200 x 1,5 mm zur Befestigung an Industriehelmen, für Elektromonteure zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen.
Vorteile/Ausführungen
  • hochklappbare Scheibe, durch Schraubverbindung in jeder Position feststellbar
  • Befestigung der Halterung am Helm durch einen breiten, verstellbaren Gummizug
  • DIN-geprüft bis 1.000 V, VDE-zugelassen

Material
  • Schutzschirm aus Kunststoff
  • gebördelte Gesichtsschild Polycarbonat (Stärke 1,5 mm)
  • Schraubbefestigung aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Schutzvisier V4F | Gesichtsschutz
angesehen
Schutzvisier V4F

3M Peltor | Gesichtsschutz

Standard-Gesichtsschutzvisier mit Halterung zum Schutz gegen Stöße mit geringer Energie zur Befestigung an 3M™ Peltor™ Gehörschutz.

Schutzvisier 5E/5F | Gesichtsschutz
angesehen
Schutzvisier 5E/5F

3M | Gesichtsschutz

Extrem schlagfestes, doppelt gekrümmtes Gesichtsschutzvisier mit eng anliegendem Design zur Befestigung an Helmen oder Kopfhalterungen.

Schutzvisier WP | Gesichtsschutz
angesehen
Schutzvisier WP

3M | Gesichtsschutz

Gesichtsschutzvisier mit Einrastverbindung für effektiven Schutz gegen Stöße mit geringer Energie sowie vor kräftigen Schlägen und Flüssigkeitsspritzern.

Kurzvisier X5 | Gesichtsschutz
angesehen
Kurzvisier X5

3M | Gesichtsschutz

Kurzes Gesichtsschutzvisier ohne Adapter passend für Schutzhelme X5000 und X5500.

Visier Turboshield™ | Gesichtsschutz
angesehen
Visier Turboshield™

Honeywell | Gesichtsschutz

Torisches Gesichtsschild mit großem Sichtfeld (auf zwei Ebenen gewölbt) für eine hervorragende Optik, mit zusätzlicher Kinnschutzfläche, passend zu Kopf- und Helmhalter Turboshield™.

Sichtscheibe Supervizor | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe Supervizor

Honeywell | Gesichtsschutz

Geknicktes Visier, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB600 und den Helmhalterungen SA660 und SA66M.

Sichtscheibe, Schutzgitter Supervizor SAM9 | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe, Schutzgitter Supervizor SAM9

Honeywell | Gesichtsschutz

Metall-Visier, kombinierbar mit der Helmhalterungen SA66M zum Schutz gegen Strahlungswärme.

Elektriker-Sichtscheibe Supervizor SV9EK | Gesichtsschutz
angesehen
Elektriker-Sichtscheibe Supervizor SV9EK

Honeywell | Gesichtsschutz

Geknicktes Visier, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB600 und den Helmhalterungen SA660.

Sichtscheibe Clearways CV83P | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe Clearways CV83P

Honeywell | Gesichtsschutz

Leichtes Visier, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB14 und CB 20.

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Bionic™, Acetat | Gesichtsschutz
angesehen
Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Bionic™, Acetat

Honeywell | Gesichtsschutz

Auswechselbare Ersatzscheibe in Acetat- bzw. Polycarbonat-Ausführung zu Bionic™-Gesichtsschutz.

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Bionic™, PC | Gesichtsschutz
angesehen
Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Bionic™, PC

Honeywell | Gesichtsschutz

Auswechselbare Ersatzscheibe in Acetat- bzw. Polycarbonat-Ausführung zu Bionic™-Gesichtsschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken