Menu

Gesichtsschild PET

mehr Gesichtsschutz

Drucken
Polycarbonat-Gesichtsschutzvisier mit verstellbarem Gummizug, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Vorteile/Ausführungen
  • Einstellmöglichkeit für jede Kopfgröße
  • abwaschbar und mehrfach nutzbar

Anwendungen/Hinweise
  • kein Gesichtsschutz nach DIN 166:2001 oder nach anderen Normen
  • keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
  • kein Medizinprodukt

Material
  • Polycarbonat klar, Stärke 0,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schutzvisier V4 | Gesichtsschutz
angesehen
Schutzvisier V4

3M | Gesichtsschutz

Robuster Standard-Gesichtsschutzschirm mit Sonnenschild und Halterung zum Schutz gegen Stöße mit geringer Energie, passend für 3M™ Schutzhelme der G-Serie.

Schutzvisier 5E/5F | Gesichtsschutz
angesehen
Schutzvisier 5E/5F

3M | Gesichtsschutz

Gesichtsschutzschirm, mit Einrastverbindung und eng anliegendem Design zum Schutz gegen Stöße mit geringer Energie, passend für 3M™ Schutzhelme der G-Serie.

Schutzvisier 3M™ WP | Gesichtsschutz
angesehen
Schutzvisier 3M™ WP

3M | Gesichtsschutz

Robuster Gesichtsschutzschirm ohne Halter, zum Schutz gegen Flüssigkeits- und Chemikalienspritzer sowie Stöße, passend für 3M™ Tuffmaster™ Kopfhalterung.

Kurzvisier X5 | Gesichtsschutz
angesehen
Kurzvisier X5

3M | Gesichtsschutz

Kurzes Gesichtsschutzvisier ohne Adapter für effektiven Schutz gegen Stöße, Schläge, Spritzer und Partikel, passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 und X5500.

Visier Turboshield™ | Gesichtsschutz
angesehen
Visier Turboshield™

Honeywell | Gesichtsschutz

Torisches Gesichtsschild mit großem Sichtfeld (auf zwei Ebenen gewölbt) für eine hervorragende Optik, mit zusätzlicher Kinnschutzfläche, passend zum Kopf- und Helmhalter Turboshield™.

Sichtscheibe Supervizor | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe Supervizor

Honeywell | Gesichtsschutz

Auswechselbares, geknicktes Ersatz-Visier, wahlweise in Acetat- bzw. Polycarbonat-Ausführung, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB600 und den Helmhalterungen SA660 und SA66M.

Sichtscheibe, Schutzgitter Supervizor SAM9 | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe, Schutzgitter Supervizor SAM9

Honeywell | Gesichtsschutz

Auswechselbares Metall-Visier, kombinierbar mit der Helmhalterungen SA66M zum Schutz gegen Strahlungswärme.

Elektriker-Sichtscheibe Supervizor SV9EK | Gesichtsschutz
angesehen
Elektriker-Sichtscheibe Supervizor SV9EK

Honeywell | Gesichtsschutz

Geknicktes Visier, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB600 und den Helmhalterungen SA660.

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Clearways | Gesichtsschutz
angesehen
Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Clearways

Honeywell | Gesichtsschutz

Auswechselbares, leichtes Ersatz-Visier, wahlweise in Acetat- bzw. Polycarbonat-Ausführung, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB14 und CB 20.

Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Bionic™ | Gesichtsschutz
angesehen
Ersatzscheibe zu Gesichtsschutz Bionic™

Honeywell | Gesichtsschutz

Auswechselbares, leichtes Ersatz-Visier, wahlweise in Acetat- bzw. Polycarbonat-Ausführung, passend zu Bionic™-Gesichtsschutz.

Visier pheos 9906 magnetisch, supravision excellence | Gesichtsschutz
angesehen
Visier pheos 9906 magnetisch, supravision excellence

Uvex | Gesichtsschutz

Robuster, leichter Gesichtsschutzschirm mit magnetischen Hebelarmen zum Schutz vor mechanischen Einflüssen. Passend für alle Helme uvex pheos mit kurzem Schirm, sowie mit Kapselgehörschutz uvex pheos K2P.

Ersatzscheibe pheos 9906 für Visierhalterahmen, supravision excellence | Gesichtsschutz
angesehen
Ersatzscheibe pheos 9906 für Visierhalterahmen, supravision excellence

Uvex | Gesichtsschutz

Robuster, leichter Ersatz-Gesichtsschutzschirm, passend für Visierhalterahmen mit mechanischen und magnetischen Hebelarmen, zum Schutz vor mechanischen Einflüssen. Passend für alle Helme uvex pheos mit kurzem Schirm, sowie mit Kapselgehörschutz uvex pheos K2P.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken