Menu

Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet

von MSA   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das Zubehör mit Drucktaste an dem integrierten Schienensystem und dem Universalclip angebracht werden. Idealer Helm für Arbeiten in engen Räumen und in der Höhe. Für Kopfgrößen von 52 bis 64 cm.
Einsatzbereich
  • Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen

Vorteile/Ausführungen
  • luftdurchlässige, berührungsfreie Schaumstoffauskleidung bietet optimale Kühlung und Hygiene
  • drehbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III für Komfort, Einstellmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit
  • im Einsatz austauschbarer 4-Punkt-Kinnriemen mit mehreren Einstellpunkten für individuelle Passform 
  • hochwertiges, atmungsaktives Schweißband (im Einsatz austauschbar)
  • patentierte Zubehör-Adapterschiene und Universalclips für leichtes Anbringen von Zubehörteilen mittels Drucktaste (ohne Halterungen)
  • Kinnriemenschnalle mit integrierter Rettungspfeife
  • Reflexionsstreifen für mehr Sichtbarkeit

Material
  • Helmschale aus UV-stabilisiertem HDPE 
  • Innenausstattung vernähtes PVC-Schweißband, abwaschbar
  • Textilbänder aus Polyester

Downloads

Für Sie interessant

Gesichtsschutzschild für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Rahmenloses, standard Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1 | Gesichtsschutz
angesehen
Gesichtsschutzschild, Gitter, für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Stahldrahtgewebe-Gesichtsschutzvisier mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen, Flüssigkeiten und leichten Bruchstücken. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Helmzubehör
Zubehör
Brille für Schutzhelm V-Gard H1 | Helmzubehör
angesehen
Brille für Schutzhelm V-Gard H1

MSA Zubehör

Rahmenlose, klare Brille mit eng am Helm anliegendem doppelt schwenkbaren Scharnier für dichteren Sitz bietet Schutz vor Schlägen und Flüssigkeiten. Einfache Anbringung ohne zusätzlichen Rahmen oder Adapter.

Helmzubehör
Zubehör
Ersatz-Kinnriemen Novent | Helmzubehör
angesehen
Ersatz-Kinnriemen Novent

MSA Zubehör

Ersatz Kinnschutz mit 15 mm breitem Polyestergewebe für den Vierpunkt-Kinnriemen.

Helmzubehör
Zubehör
Schweißband für MSA Schutzhelm | Helmzubehör
angesehen
Schweißband für MSA Schutzhelm

MSA Zubehör

Schweißableitendes Ersatz-Band mit Kletterschluss, passend für die schwenkbare Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband).

Schutzhelm Plasma AQ | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Plasma AQ

Kask | Spezialhelme

Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.

Schutzhelm Granite Wind | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Granite Wind

Delta Plus | Spezialhelme

Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet

MSA | Spezialhelme

Eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das...

Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm SecureFit™ X5000V-CE mit Drehradverschluss

3M | Spezialhelme

Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentierter 3M™-UVicator™-Sensoranzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Bri...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN),...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlas...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® VENT mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® VENT mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet für Kopfgrößen

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken