Menu

Schutzhelm Baseball Diamond V mit Drehverschluss

von Delta Plus   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Schutzhelm im innovativen Baseball-Stil mit verbesserter Sicht nach oben, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • Niederspannungsbereiche
  • Energie- und Stromversorger
  • elektrische Arbeiten
  • Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen
  • Bergsteiger, Klettern
  • Baugewerbe, Industrie, Bergbau
  • petrochemische Industrie (Öl, Gas)

Vorteile/Ausführungen
  • auch umgekehrt tragbar, z. B. für den Schutz des Nackens vor Sonneneinstrahlung
  • Polyamid-Innenausstattung (3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten), Frottee-Schweißband
  • ergonomisches System zum Festziehen (One-D Rotor), Anpassung mit nur einer Hand oder Handschuh
  • fluoreszierende Farben und reflektierender Streifen für gute Sichtbarkeit
  • Elektroisolation

Material
  • Helmschale aus ABS-Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Helmzubehör
Dazu passt
Schweißband für Schutzhelm Baseball Diamond, Quartz, Zircon und Granite | Helmzubehör
angesehen
Schweißband für Schutzhelm Baseball Diamond, Quartz, Zircon und Granite

Delta Plus Dazu passt

Einfach auswechselbares Frottee-Schweißband für Baseball-Diamond-Helme, schnell zu montieren.

Helmzubehör
Dazu passt
Helmhalterung SA66 | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA66

Honeywell Dazu passt

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben, geeignet für alle Helme.

Gesichtsschutz
Dazu passt
Sichtscheibe Supervizor | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe Supervizor

Honeywell Dazu passt

Auswechselbares, geknicktes Ersatz-Visier, wahlweise in Acetat- bzw. Polycarbonat-Ausführung, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB600 und den Helmhalterungen SA660 und SA66M.

Elektriker-Schutzhelm-6 | Spezialhelme
angesehen
Elektriker-Schutzhelm-6

Voss Helme | Spezialhelme

Elektrikerhelm mit stabiler 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Schweißband, Regenrinne und im Nacken heruntergezogener Helmschale, ohne Belüftungslöcher. Ein besonderer Schutz gegen elektrische Spannung für Kopfgrößen von 51 bis 64 cm.

Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet

MSA | Spezialhelme

Schlanker Industrie- und Elektrikerhelm mit kurzem Schirm. Komfort durch Ratschen-Innenausstattung mit griffigem Drehrad und Schweißband. Mühelos kann das Zubehör mit Drucktaste an dem integrierten Schienensystem und dem Universalclip angebracht werden. Idealer Helm für Arbeiten

Elektriker-Schutzhelm STRATO® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Elektriker-Schutzhelm STRATO® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher al...

Elektriker-Schutzhelm STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Elektriker-Schutzhelm STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert...

Elektriker-Schutzhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Elektriker-Schutzhelm VERTEX® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...

Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss

Schuberth | Spezialhelme

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfgrößen 51 bis 63 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken