Menu

Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss

von Schuberth   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfgrößen 51 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • Niederspannungsbereiche
  • Energie- und Stromversorger
  • elektrische Arbeiten
  • Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen
  • Bergsteiger, Klettern
  • Baugewerbe, Industrie, Bergbau
  • petrochemische Industrie (Öl, Gas)

Vorteile/Ausführungen
  • elektrische Isolierung bis 1.000 V
  • Schutz vor Störlichtbogen
  • formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Seitensteifigkeit
  • unempfindlich gegen Chemikalien
  • flammhemmend
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 GR-F) mit umlaufendem Schweißband
    aus Naturleder

Material
  • Helmschale aus Glasfaser-Polyester

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Zubehör
Multifunktions-Adapter MFA-Duro | Helmzubehör
angesehen
Multifunktions-Adapter MFA-Duro

Schuberth Zubehör

6-teiliges Adapter-Set, passend an alle Duroplast-Helme zum Anbringen von Visieren, Gehörschutz und Lampen.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Helmzubehör
Zubehör
Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth Zubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Elektriker-Schutzhelm-6 | Spezialhelme
angesehen
Elektriker-Schutzhelm-6

Voss Helme | Spezialhelme

Elektrikerhelm mit stabiler 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und Schweißband, Regenrinne und im Nacken heruntergezogener Helmschale, ohne Belüftungslöcher. Ein besonderer Schutz gegen elektrische Spannung für Kopfgrößen von 51 bis 64 cm.

Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm für Höhenarbeit V-Gard® H1 NOVENT, unbelüftet

MSA | Spezialhelme

Schlanker Industrie- und Elektrikerhelm mit kurzem Schirm. Komfort durch Ratschen-Innenausstattung mit griffigem Drehrad und Schweißband. Mühelos kann das Zubehör mit Drucktaste an dem integrierten Schienensystem und dem Universalclip angebracht werden. Idealer Helm für Arbeiten

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher al...

Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit und Rettung STRATO® Hi-Viz mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Hochsichtbarer und sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert...

Helm VERTEX® mit Dual-Kinnband | Spezialhelme
angesehen
Helm VERTEX® mit Dual-Kinnband

Petzl | Spezialhelme

Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...

Schutzhelm Zenith X | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm Zenith X

Kask | Spezialhelme

Geschlossener und kompakter Helm mit innovativem Design und Schutz gegen elektrische Schläge, mit 4-Punkt Kinnriemen. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken