Menu

4-Punkt-Kinnriemen Trivent

von MSA   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Ersatz Kinnschutz mit 15 mm breitem Polyestergewebe für den Vierpunkt-Kinnriemen.
Vorteile/Ausführungen
  • guter Halt mit 4 Befestigungsclips, hinterer Kinnriemen gekreuzt

Material
  • Kinnriemen aus Polyestergewebe, schwarz
  • Hacken/Clips aus POM

Downloads

Für Sie interessant

Spezialhelme
Zubehör von
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet | Spezialhelme
angesehen
Helm für Höhenarbeit V-Gard® H1 TRIVENT, belüftet

MSA Zubehör von

Eleganter Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das...

2-Punkt-Kinnriemen GH1 | Helmzubehör
angesehen
2-Punkt-Kinnriemen GH1

3M | Helmzubehör

Individuell einstellbarer Zwei-Punkt-Kinnriemen für angenehmen und sicheren Halt. Passend für 3M™-Peltor™-Schutzhelm G22 und G3000.

3-Punkt-Kinnriemen GH4 | Helmzubehör
angesehen
3-Punkt-Kinnriemen GH4

3M | Helmzubehör

Individuell einstellbarer Drei-Punkt-Kinnriemen für angenehmen und sicheren Halt. Passend für 3M™-Peltor™-Schutzhelm G3000.

2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle | Helmzubehör
angesehen
2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Zwei-Punkt-Kinnriemen (17 mm) mit Schiebeschnelle für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle und Ruck-Zuck-Verschluss | Helmzubehör
angesehen
2-Punkt-Kinnriemen mit Schiebeschnalle und Ruck-Zuck-Verschluss

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Zwei-Punkt-Kinnriemen für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

2-Punkt-Kinnriemen mit Klemmschnalle | Helmzubehör
angesehen
2-Punkt-Kinnriemen mit Klemmschnalle

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Zwei-Punkt-Kinnriemen für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

4-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloss | Helmzubehör
angesehen
4-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloss

Schuberth | Helmzubehör

Einstellbarer Vier-Punkt-Kinnriemen (20 mm) mit Steckschloss für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

4-Punkt-Kinnriemen EVO®-Linesmann mit Schnellverschluss | Helmzubehör
angesehen
4-Punkt-Kinnriemen EVO®-Linesmann mit Schnellverschluss

JSP | Helmzubehör

Vier-Punkt-Kinnriemen für erhöhte Sicherheit und festen Halt des Helmes, auch bei extremen Bewegungen.

2-Punkt-Kinnriemen | Helmzubehör
angesehen
2-Punkt-Kinnriemen

Lockweiler | Helmzubehör

Einstellbarer Zwei-Punkt-Kinnriemen (10 mm) mit Schiebeschnalle für angenehmen, sicheren Halt, passend für Terano Schutzhelme.

4-Punkt-Kinnriemen Novent | Helmzubehör
angesehen
4-Punkt-Kinnriemen Novent

MSA | Helmzubehör

Ersatz Kinnschutz mit 15 mm breitem Polyestergewebe für den Vierpunkt-Kinnriemen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken