Menu

Stirnlampe HL30

von Fenix   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Bequeme, wasserdichte Hochleistungs-Stirnlampe mit 2 LED's (1x weiß, 1x rot) mit Helligkeitsregelung und einem reflektierendem Stirnband für ein sicheres, angenehmes Tragegefühl.
Vorteile/Ausführungen
  • Cree XP-G3 weiße LED
  • Nichia rotes LED-Licht (Flashmode)
  • 5 Helligkeitsstufen 
  • spritzwassergeschützt IP67
  • Doppelschalter für einfache, schnelle Bedienung
  • Lockout-Funktion verhindert versehentliche Aktivierung
  • verstellbares Kopfband

Technische Daten
  • Leuchtweite (300 Lummen)
ca. 50 m
  • Leuchtdauer
50 h 
  • Maße L x B x T
64 x 50 x 38 mm

Material
  • hochwertigen Aluminiumlegierung und Kunststoffen

Lieferumfang
  • inkl. 2 Stück AA-Batterien (Ni-MH, Alkaline)

Downloads

Für Sie interessant

Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör
angesehen
Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite®

JSP | Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-EvoLite®-Helm-System. Sichtbarkeit 50 Meter, leichte und sichere Anbringung, USB-Wiederaufladung, flexible Glasfaser, langlebig, spritzwass...

Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS

Schuberth | Helmzubehör

Sehr helle Helm-Stablampe mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.

Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth | Helmzubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Stirnlampe PIXA® 1 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 1

Petzl | Helmzubehör

Robuste 60-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Breiter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 2 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 2

Petzl | Helmzubehör

Robuste 80-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Kombinierter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 3 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 3

Petzl | Helmzubehör

Robuste 100-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Verschiedene Lichtkegel für jede Arbeitssituation. Im Nahbereich, bei Fortbewegung und für die Fernsicht. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf...

Stirnlampe Indestructible H20 Pro | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe Indestructible H20 Pro

Varta | Helmzubehör

Extrem robuste Kopflampe mit schwenkbarem Kopf, helle Hochleistungs-LED (4x weiß, 1x rot), gummiertem Gehäuse und Kopfband mit Mittelband für maximale Haltbarkeit und angenehmen Tragegefühl.

LED-Sensor-Kopflampe | Helmzubehör
angesehen
LED-Sensor-Kopflampe

Forum Professional Solutions | Helmzubehör

Schwenkbare 250-Lumen-Stirnlampe mit Sensorfunktion, Blinkfunktion und einstellbaren Leuchtstärken, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

LED-Stirnlampe PARALUX® HL-P1 | Helmzubehör
angesehen
LED-Stirnlampe PARALUX® HL-P1

Parat | Helmzubehör

ATEX zertifizierte, wasserdichte LED-Kopfleuchte mit gummiertem Leuchtenkopf und verstellbarem Abstrahlwinkel aus nicht leitfähigem Kunststoff. Verstellbares Gummi- und Neoprenband für hohen Tragekomfort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken