Menu

Stablampe SH-UK 2AA eLED ET

von Schuberth   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Helmlampe (108 x 40 x 35) mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr hell
  • leicht bedienbar, auch mit Handschuh
  • wasser- und staubdicht

Lieferumfang
  • Batterien

Downloads

Für Sie interessant

Industrieschutzhelm CROSS®GUARD mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm CROSS®GUARD mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Helmlampe KS-6003-Performance | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe KS-6003-Performance

KSE-Lights | Helmzubehör

Aufladbare Helmleuchte mit zwei integrierten Farb-LEDs in grün, gelb, rot und Standardhalter.

Helmlampen KS-6003-Performance Set inkl. Ladegerät, Sicherheitsleine | Helmzubehör
angesehen
Helmlampen KS-6003-Performance Set inkl. Ladegerät, Sicherheitsleine

KSE-Lights | Helmzubehör

Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange

Einzelladegerät KS-5300 | Helmzubehör
angesehen
Einzelladegerät KS-5300

KSE-Lights | Helmzubehör

Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus für Helmlampe KS-6001.

Stablampe SH-UK 3AA CPO TS | Helmzubehör
angesehen
Stablampe SH-UK 3AA CPO TS

Schuberth | Helmzubehör

Helmlampe (135 x 40 x 34) mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.

Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth | Helmzubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Stirnlampe PIXA® 1 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 1

Petzl | Helmzubehör

Robuste Helmleuchte mit einstellbaren Lichtkegeln und 2 Batterien. Tragbar mit verstellbarem Stirnband am Kopf oder mit vorhandener Halterung an Helmen und kann auf den Boden gestellt werden.

Stirnlampe PIXA® 2 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 2

Petzl | Helmzubehör

Robuste Helmleuchte mit einstellbaren Lichtkegeln und 2 Batterien. Tragbar mit verstellbarem Stirnband am Kopf oder mit vorhandener Halterung an Helmen und kann auf den Boden gestellt werden.

Stirnlampe PIXA® 3 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 3

Petzl | Helmzubehör

Robuste Helmleuchte mit einstellbaren Lichtkegeln und 2 Batterien. Tragbar mit verstellbarem Stirnband am Kopf oder mit vorhandener Halterung an Helmen und kann auf den Boden gestellt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken