Menu

Stablampe SH-UK 3AA CPO TS

von Schuberth   |   mehr Helmzubehör

Drucken
Helmlampe mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr hell
  • leicht bedienbar, auch mit Handschuh
  • wasser- und staubdicht

Technische Daten
  • Abmessung L x B X H
135 x 40 x 34
  • Batterien
3 Stück Mignon AA  
  • Leuchtstärke
110 lm
  • Brenndauer
6 bis 8 h
  • Ex-Schutz
ATEX
  • Wasserdicht
bis 3 m

Lieferumfang
  • Batterien

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Zubehör
Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth Zubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Helmlampe KS-6002 | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe KS-6002

KSE-Lights | Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit 7 LEDs und zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen bzw. kann mit Hilfe eines Stirnbandes auch direkt am Kopf getragen werden.

Helmlampe KS-6002, Set | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe KS-6002, Set

KSE-Lights | Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit 7 LEDs und zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen bzw. kann mithilfe eines Stirnbandes auch direkt am Kopf getragen werden.

Einzelladegerät KS-5300 | Helmzubehör
angesehen
Einzelladegerät KS-5300

KSE-Lights | Helmzubehör

Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus für Helmlampe KS-6001.

Stablampe SH-UK 2AA eLED ET | Helmzubehör
angesehen
Stablampe SH-UK 2AA eLED ET

Schuberth | Helmzubehör

Helmlampe mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.

Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth | Helmzubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Stirnlampe PIXA® 1 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 1

Petzl | Helmzubehör

Robuste 60-Lumen-Kopflampe für die Sicht im Nahbereich mit einstellbarem Lichtkegel und elastischem Kopfband. Tragbar mit Stirnband am Kopf, mit Befestigungssystem am Helm und kann auf dem Boden gestellt werden. Auch für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX) geeign...

Stirnlampe PIXA® 2 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 2

Petzl | Helmzubehör

Robuste 80-Lumen-Kopflampe für die Sicht im Nahbereich und Fortbewegung, mit einstellbarem Lichtkegel und elastischem Kopfband. Tragbar mit Stirnband am Kopf, mit Befestigungssystem am Helm und kann auf dem Boden gestellt werden. Auch für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umge...

Stirnlampe PIXA® 3 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 3

Petzl | Helmzubehör

Robuste 100-Lumen-Kopflampe für die Sicht im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht, mit einstellbarem Lichtkegel und elastischem Kopfband. Tragbar mit Stirnband am Kopf, mit Befestigungssystem am Helm und kann auf den Boden gestellt werden. Auch für den Einsatz in explosionsgefä...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken