Menu

LED-Stirnlampe PARALUX® HL-P1

von Parat   |   mehr Helmzubehör

Drucken
ATEX zertifizierte, wasserdichte LED-Kopfleuchte mit gummiertem Leuchtenkopf und verstellbarem Abstrahlwinkel aus nicht leitfähigem Kunststoff. Verstellbares Gummi- und Neoprenband für hohen Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 W CREE LED Leuchtmittel 
  • verstellbarer Lampenkopf
  • gummierter Schalter für Einhandbedienung
  • verstellbares Kopfband
  • 100 % wasserdicht 
  • sturzfest

Technische Daten
  • Leuchtweite
ca. 150 m
  • Leuchtdauer
ca. 12 h 
  • Schutzklasse
IP68

Material
  • Polycarbonat (PC) 
  • verstellbares Gummi-Neoprenband

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör
angesehen
Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite®

JSP | Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-EvoLite®-Helm-System. Sichtbarkeit 50 Meter, leichte und sichere Anbringung, USB-Wiederaufladung, flexible Glasfaser, langlebig, spritzwass...

Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS | Helmzubehör
angesehen
Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS

Schuberth | Helmzubehör

Sehr helle Helm-Stablampe mit Heckschalter und AA-Batterien für Seitenanbindung LH3, mit technischen Features wie CPO und TRS System.

Stablampenanbindung LH3 | Helmzubehör
angesehen
Stablampenanbindung LH3

Schuberth | Helmzubehör

Halterung für Stablampen passend für Schuberth Helme mit MFA-Duro Adapter.

Stirnlampe PIXA® 1 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 1

Petzl | Helmzubehör

Robuste 60-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Breiter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 2 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 2

Petzl | Helmzubehör

Robuste 80-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Kombinierter Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf dem Boden.

Stirnlampe PIXA® 3 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe PIXA® 3

Petzl | Helmzubehör

Robuste 100-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Verschiedene Lichtkegel für jede Arbeitssituation. Im Nahbereich, bei Fortbewegung und für die Fernsicht. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf...

Stirnlampe Indestructible H20 Pro | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe Indestructible H20 Pro

Varta | Helmzubehör

Extrem robuste Kopflampe mit schwenkbarem Kopf, helle Hochleistungs-LED (4x weiß, 1x rot), gummiertem Gehäuse und Kopfband mit Mittelband für maximale Haltbarkeit und angenehmen Tragegefühl.

Stirnlampe HL30 | Helmzubehör
angesehen
Stirnlampe HL30

Fenix | Helmzubehör

Bequeme, wasserdichte Hochleistungs-Stirnlampe mit 2 LED's (1x weiß, 1x rot) mit Helligkeitsregelung und einem reflektierendem Stirnband für ein sicheres, angenehmes Tragegefühl.

LED-Sensor-Kopflampe | Helmzubehör
angesehen
LED-Sensor-Kopflampe

Forum Professional Solutions | Helmzubehör

Schwenkbare 250-Lumen-Stirnlampe mit Sensorfunktion, Blinkfunktion und einstellbaren Leuchtstärken, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken