Menu

Multifunktions-Adapter MFA-Duro

von Schuberth   |   mehr Helmzubehör

Drucken
6-teiliges Adapter-Set, passend an alle Duroplast-Helme zum Anbringen von Visieren, Gehörschutz und Lampen.
Einsatzbereich
  • Adaption von unterschiedlichstem Zubehör wie Kapselgehörschutz, Visiere, Lampen

Vorteile/Ausführungen
  • werkzeugfreie, einhändige Montage, auch während des Tragens

Downloads

Für Sie interessant

Spezialhelme
Zubehör von
Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss | Spezialhelme
angesehen
Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfgrößen 51 bis 63 cm.

Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss, flammhemmend | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss, flammhemmend

Schuberth Zubehör von

Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN 74R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN 74R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Industrieschutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Formbeständiger Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BOP 74R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP 74R mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Belüfteter und unbelüfteter Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BOP mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Industrieschutzhelm BOP mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss

Schuberth Zubehör von

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, mit integriertem Augenschutz und praktischem Drehradverschluss, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Visierhalter U5B-CE für Schutzhelm SecureFit™ | Helmzubehör
angesehen
Visierhalter U5B-CE für Schutzhelm SecureFit™

3M | Helmzubehör

Ermöglicht rasche Befestigung der Schutzvisiere an Schutzhelmen der Serie X5000.

Helmhalterung SA660 | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA660

Honeywell | Helmzubehör

Schutzschirm Helmhalterung mit Gummizug, ohne Metallteile, passend für alle Supervizor-Sichtscheiben.

Helmhalterung SA66M | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA66M

Honeywell | Helmzubehör

Sehr hitzebeständige Helmhalterung für Arbeiten mit geschmolzenem Metall und heißen Feststoffen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken