Menu

Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss, flammhemmend

von Schuberth   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • hitzeverträglich bis +150 °C in Verbindung mit Innenausstattung I/79 GW-R
  • hohe Durchdringungsfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit und Seitensteifigkeit
  • unempfindlich gegen Chemikalien, lange Gebrauchsdauer
  • Regenrinne
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Naturleder-Schweißband

Material
  • umlaufendes Schweißband aus Naturleder
  • glasfaserverstärktes Polyesterharz (Duroplast)

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Helmzubehör
Zubehör
Multifunktions-Adapter MFA-Duro | Helmzubehör
angesehen
Gekauft
Multifunktions-Adapter MFA-Duro

Schuberth Zubehör

6-teiliges Adapter-Set, passend an alle Duroplast-Helme zum Anbringen von Visieren, Gehörschutz und Lampen.

Industrieschutzhelm CROSS®GUARD mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm CROSS®GUARD mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm BEN mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm BEN R mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN 74R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm BEN 74R mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BEN mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm BEN mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm BOP R mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BOP 74R mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm BOP 74R mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Belüfteter und unbelüfteter Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Industrieschutzhelm BOP mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Industrieschutzhelm BOP mit integriertem Augenschutz, mit Drehverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, mit integriertem Augenschutz und praktischem Drehradverschluss, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken