Menu

Schutzhelm Plasma AQ

von Kask   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Leichter, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • Industrie (Chemie, Transport, Bergbau)
  • Bauindustrie (Hoch- und Tiefbau)
  • Öl und Gas, Energie
  • Notfall und Rettung
  • Events

Vorteile/Ausführungen
  • gute Belüftung (10 Lüftungsschlitze mit Aluminium-Schutzgitter)
  • einfacher, wirksamer Verstellmechanismus zur schnellen Größeneinstellung über Einstellrad
  • Clips an der Außenseite zur Befestigung von Stirnlampen
  • Innenpolsterung (Kopfband, Scheibe, Stirnseite) herausnehmbar, waschbar bei 30 °C
  • Riemen mit vier Befestigungspunkten zur besseren Fixierung des Helms am Kopf
  • Ring zur Befestigung des Helms am Gurt
  • Nachrüstung mit KASK-Visieren möglich

Material
  • Außenschale Polypropylen (hochdicht, stoßfest)
  • Innenschale aus Polystyrol-Schaumstoff mit Durchlässen für Entlüftung und Luftzirkulation
  • Kopfband PA, weiches Nylon
  • antiallergisches Gewebe 2 dry – frisch und atmungsaktiv, mit Polyhygiene-Behandlung zur Hemmung von Bakterienentwicklung und schlechtem Geruch

Downloads

Für Sie interessant

Helmzubehör
Zubehör
Teilvisier Visor V2 Plus für KASK-Helme | Helmzubehör
angesehen
Teilvisier Visor V2 Plus für KASK-Helme

Kask Zubehör

Stoßfestes Panorama-Visier mit schnittfestem Rand und oberem Tropfschutz. Zur Befestigung des Visiers an diesen Helmen wird kein Adapter benötigt. Auch für Brillenträger geeignet.

Gehörschutz
Zubehör
Gehörschutz-Adapter KASK mit Bajonettverschluss | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutz-Adapter KASK mit Bajonettverschluss

Kask Zubehör

Kunststoff-Adapter mit 30-mm-Universalanschluss zur Montage von KASK-, Peltor™- oder Schuberth-Kapselgehörschutz mit Steckbefestigung an KASK-Superplasma-PL- und Plasma AQ-Helmen.

Helmzubehör
Zubehör
Visieradapter KASK Zen | Helmzubehör
angesehen
Visieradapter KASK Zen

Kask Zubehör

Zweifarbiges Montage-Set zum Befestigen von Teil- bzw. Vollvisier KASK Zen am KASK-Schutzhelmen Zenith.

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiv...

Schutzhelm Baumeister 80 | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Euroguard 4-Punkt | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Euroguard 4-Punkt

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.

Abverkauf
Schutzhelm 3M™ Peltor™ G2000D | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm 3M™ Peltor™ G2000D

3M Peltor | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Extrem leicht, große Belüftungsöffnungen, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 54 - 61, mit 4-Punkt-Innenausstattung (G2D) + umlaufendem Schweißleder.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken