Menu

Schutzhelm 3M™ Peltor™ G22d

von 3M Peltor   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Kopfschutz mit großen Belüftungsöffnungen, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 54 - 61, mit 4-Punkt-Innenausstattung (G2D) + umlaufendem Schweißleder.
Material
  • UV-stabilisierter ABS-Kunststoff und CE-Kennzeichnung

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Dazu passt
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ H31P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ H31P, Helmbefestigung

3M Peltor Dazu passt

Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck. Die Dichtungsringe haben außerdem Lüftungskanäle und sind mit einer weichen, hygienischen Folie überzogen. Beliebt in der...

Helmzubehör
Dazu passt
Schweißband für Peltor™ Helm | Helmzubehör
angesehen
Schweißband für Peltor™ Helm

3M Peltor Dazu passt

Auswechselbares, hochwertiges Schweißband für Peltor™-Schutzhelme, zum hygienischen Einsatz des Schutzhelms

Helmzubehör
Dazu passt
2-Punkt-Kinnriemen GH2 | Helmzubehör
angesehen
2-Punkt-Kinnriemen GH2

3M Dazu passt

Individuell einstellbarer Zwei-Punkt-Kinnriemen für angenehmen und sicheren Halt. Passend für 3™ Peltor™ Schutzhelm G2000.

Helmzubehör
Dazu passt
Helmhalterung SA66 | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA66

Honeywell Dazu passt

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben geeignet für alle Helme.

Gesichtsschutz
Dazu passt
Sichtscheibe Supervizor | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe Supervizor

Honeywell Dazu passt

Geknicktes Visier, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB600 und den Helmhalterungen SA660 und SA66M.

Helmzubehör
Dazu passt
Integrierte Schutzbrille V9, für 3M™-Helme | Helmzubehör
angesehen
Integrierte Schutzbrille V9, für 3M™-Helme

3M Dazu passt

Schutzbrille mit verstärkten Befestigungsbügeln und größerem Nasenpad als das Vorgängermodell V6, kompatibel mit allen 3M™-Schutzhelmen. Lässt sich einfach an der Innenausstattung befestigen und bei Bedarf hochklappen. Idealer Schutz vor Staub, groben Partikeln und mechanischen E...

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiv...

Schutzhelm Baumeister 80 | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Euroguard 4-Punkt | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Euroguard 4-Punkt

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.

Schutzhelm 3M™ Peltor™ G2000D | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm 3M™ Peltor™ G2000D

3M Peltor | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Extrem leicht, große Belüftungsöffnungen, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 54 - 61, mit 4-Punkt-Innenausstattung (G2D) + umlaufendem Schweißleder.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken