Menu

Schutzhelm Euroguard 4-Punkt

von Schuberth   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
Vorteile/Ausführungen
  • Regenrinne, regulierbare Seitenbelüftung
  • Kinnriemen-Halterung
  • 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Öko-Leder-Schweißband (I/79-4G)

Material
  • Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Helmzubehör
Dazu passt
Lederschweißband für Schuberth-Helm | Helmzubehör
angesehen
Lederschweißband für Schuberth-Helm

Schuberth Dazu passt

Auswechselbares, umlaufendes Schweißband für mehr Tragekomfort für alle Schuberth Gurtband- und Kunststoffinnenausstattungen. Geeignet für alle Schuberth-Helme.

Helmzubehör
Dazu passt
4-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloss | Helmzubehör
angesehen
4-Punkt-Kinnriemen mit Steckschloss

Schuberth Dazu passt

Einstellbarer Vier-Punkt-Kinnriemen (20 mm) mit Steckschloss für sicheren und festen Halt des Helmes. Kann problemlos in jeder Innenausstattung eingehängt werden.

Helmzubehör
Dazu passt
Helmhalterung SA66 | Helmzubehör
angesehen
Helmhalterung SA66

Honeywell Dazu passt

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben geeignet für alle Helme.

Gesichtsschutz
Dazu passt
Sichtscheibe Supervizor | Gesichtsschutz
angesehen
Sichtscheibe Supervizor

Honeywell Dazu passt

Auswechselbares, geknicktes Ersatz-Visier, wahlweise in Acetat- bzw. Polycarbonat-Ausführung, kombinierbar mit der Kopfhalterung SB600 und den Helmhalterungen SA660 und SA66M.

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiv...

Schutzhelm EVO® VISTAlens® mit Drehradverschluss, ID-Kartenträger, Lampenhalterung und integriertem Augenschutz | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm EVO® VISTAlens® mit Drehradverschluss, ID-Kartenträger, Lampenhalterung und integriertem Augenschutz

JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Ate...

Schutzhelm Baumeister 80 | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken