Menu

Schutzhelm EVO® VISTAlens® mit Drehradverschluss, ID-Kartenträger, Lampenhalterung und integriertem Augenschutz

von JSP   |   mehr Bauhelme, Industrieschutzhelme

Drucken
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atemschutzmasken und der Sonis® Gehörschutzreihe (helmmontiert). Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm.
Vorteile/Ausführungen
  • Sichtschutz kann ohne Hautberührung durch Drehgelenke überkopf in den Projektilschutz „Safety Cell“ schonend verstaut werden
  • integrierte Panoramasichtscheibe mit minimaler Verzerrung, beschlagfrei, kratzfest
  • thermoplastische Gummi-Dichtung (TPR) für gute Abdichtung und erhöhten Komfort
  • individuell einstellbare Drehgelenke (Schwenkbügel) für das Tragen von gängigen Korrektionsbrillen unter dem Schutz-Visier
  • überlegener Arbeitsschutz mit superstarker ABS-Helmschale
  • optionale Belüftung für eine optimale Luftbewegung innerhalb der Helmschale (Temperatur-Rückgang um bis zu 2–3 °C)
  • integrierte, komfortable Evolution®-3D-Adjustment™-Innenausstattung
  • bestmögliche Passform durch Tiefeneinstellung mit 3D-Anpassung und Gleitverschluss-Drehrad
  • 6-Punkt-Terylen-Gurt
  • mehr Hygiene dank komfortablem Schweißband
  • transparenter ID-Kartenträger, passend für Visitenkarten in Standardgröße
  • einfache Schiebe-Befestigung der Lampenhalterung an der Oberseite des ID-Kartenträgers 
  • kompatibel mit Atemschutzmasken und der Sonis® Gehörschutzreihe (helmmontiert)
  • für Brillenträger geeignet

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–40 °C bis +50 °C

Material
  • Helmschale aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff
  • Textil-Innenausstattung aus ägyptischer Baumwolle
  • Augenschutz mit beschlagfreier und kratzfester Beschichtung, UV-Schutz

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz Sonis®C Compact, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz Sonis®C Compact, Helmbefestigung

JSP Zubehör

Einstellbarer, bequemer Gehörschutz mit perfekter Schallabdichtung und guter Sichtbarkeit. Einfache Wartung und Befestigung an den Helmen EVOLite®, EVO®2, EVO®3, EVO®5 und EVO® VISTAlens®

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz Sonis®3, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz Sonis®3, Helmbefestigung

JSP Zubehör

Einstellbarer, bequemer Gehörschutz mit perfekter Schallabdichtung und guter Sichtbarkeit. Einfache Wartung und Befestigung an den Helmen EVOLite®, EVO®2, EVO®3, EVO®5 und EVO® VISTAlens®

Integrierte Ersatz-Überbrille EVO® VISTAlens™ inkl. Halterung | Gesichtsschutz
angesehen
Gekauft
Integrierte Ersatz-Überbrille EVO® VISTAlens™ inkl. Halterung

JSP Zubehör

Integriertes Ersatzvisier mit Halterung zur einfachen Befestigung an EVO®-VISTAlens™-Helmen.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime I, H510P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime II, H520P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Gehörschutz
Zubehör
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Gekauft
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ Optime III, H540P, Helmbefestigung

3M Peltor Zubehör

Leichter Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung und breiten, komfortablen Dichtkissen, gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff für einen konstanten Anpressdruck.

Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger

JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...

Schutzhelm Baumeister 80 | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm Baumeister 80

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm Baumeister 80 mit Drehradverschluss

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss und Lampenhalterung | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm Baumeister 80/6 Mineur mit Drehradverschluss und Lampenhalterung

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Schutzhelm Euroguard 4-Punkt | Bauhelme, Industrieschutzhelme
angesehen
Gekauft
Schutzhelm Euroguard 4-Punkt

Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme

Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken