Menu

Anstoßkappe PE-Kappe

von Schuberth   |   mehr Anstoßkappen

Drucken
Unbelüftete Kappenschale mit bequemer Innenausstattung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Einsatzbereich
  • für Arbeitsumgebungen wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Vorteile/Ausführungen
  • 4-Punkt-Innenausstattung
  • 2-Punkt-Kinnriemen-Aufhängung
  • leicht zu reinigen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht nach DIN EN 812 geprüft

Material
  • Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff HDPE
  • Innenausstattung aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Anstoßkappe Modern Style | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe Modern Style

Voss Helme | Anstoßkappen

Moderner Baseballkappen-Look mit Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasster Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Anstoßkappe BUMP-CAP | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe BUMP-CAP

Schuberth | Anstoßkappen

Unbelüftete Kappenschale mit bequemer Innenausstattung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Anstoßkappe Safety Cap LA 2700 | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe Safety Cap LA 2700

Lockweiler | Anstoßkappen

Moderne Industrie-Anstoßkappe mit gestickten Luftlöchern und laminierte Frontpanels, für Kopfgrößen von 52 bis 59 cm.

Anstoßkappe First Base™ 3, Elite | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe First Base™ 3, Elite

3M | Anstoßkappen

Patentierte, atmungsaktive Baseball-Schutzkappe mit einstellbarem, elastischem Halteband, integriertem Belüftungssystem, Schweißband sowie einer Schalenkonstruktion für einen angenehmen Schutz des Trägers, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Anstoßkappe First Base™ 3, Classic | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe First Base™ 3, Classic

3M | Anstoßkappen

Patentierte, atmungsaktive Baseball-Schutzkappe mit einstellbarem, elastischem Halteband, integriertem Belüftungssystem, Schweißband sowie einer Schalenkonstruktion für einen angenehmen Schutz des Trägers, für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Anstoßkappe Aerolite® | Anstoßkappen
angesehen
Gekauft
Anstoßkappe Aerolite®

JSP | Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit Reflexionsstreifen, integriertem Schweißband, vernetzten Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken