Menu

Anstoßkappe Aerolite®

von JSP   |   mehr Anstoßkappen

Drucken
Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit Reflexionsstreifen, integriertem Schweißband, vernetzten Lüftungsöffnungen, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Vorteile/Ausführungen
  • volle HDPE-Innenschale
  • reflektierende Bereiche auf den Seitenflächen
  • seitliche Netzeinsätze für gute Luftzirkulation (Air-Flow-Technologie)
  • atmungsaktive Polsterung für perfekte Passform
  • Polsterung/Schweißband antibakteriell und geruchshemmend durch Polygiene®-Behandlung
  • abnehmbarer, waschbarer Textilüberzug 

Material
  • Helmschale aus EPP-Aufprallabsorber, kombiniert mit Spezial-Kunststoff HDPE, Textilkappe aus Polyester

Downloads

Für Sie interessant

Anstoßkappe Modern Style | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Modern Style

Voss Helme | Anstoßkappen

Moderner Baseballkappen-Look mit Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.

Anstoßkappe BUMP-CAP | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe BUMP-CAP

Schuberth | Anstoßkappen

Unbelüftete Kappenschale mit bequemer Innenausstattung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Anstoßkappe PE-Kappe | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe PE-Kappe

Schuberth | Anstoßkappen

Unbelüftete Kappenschale mit bequemer Innenausstattung und sicherer Sitz, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.

Anstoßkappe Safety Cap LA 2700 | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe Safety Cap LA 2700

Lockweiler | Anstoßkappen

Moderne Industrie-Anstoßkappe mit gestickten Luftlöchern und laminierte Frontpanels, für Kopfgrößen von 52 bis 59 cm.

Anstoßkappe 3M™ First Base™ 3, Elite | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe 3M™ First Base™ 3, Elite

3M Scott | Anstoßkappen

Moderne, patentierte und atmungsaktive Baseball-Schutzkappe mit einstellbaren, elastischem Halteband, integriertem Belüftungssystem, Schweißband sowie einer Schalenkonstruktion für einen angenehmen Schutz des Trägers für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Anstoßkappe 3M™ First Base™ 3, Classic | Anstoßkappen
angesehen
Anstoßkappe 3M™ First Base™ 3, Classic

3M | Anstoßkappen

Moderne, patentierte und atmungsaktive Baseball-Schutzkappe mit einstellbaren, elastischem Halteband, integriertem Belüftungssystem, Schweißband sowie einer Schalenkonstruktion für einen angenehmen Schutz des Trägers für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken