Menu

PROLINE Spender® Hautreinigung, stark

von SC Johnson Professional   |   mehr Spendersysteme

Drucken
Schaumspender exklusiv zur Verwendung mit 3,25-l-Kartuschen Solopol® GFX™ Hautreinigungsschaum. Für ein maßgeschneidertes Hautschutz- und Handhygieneprogramm.
Einsatzbereich
  • Industrie, Baugewerbe, Reparaturen, Schwerindustrie, Wartung, Instandhaltung und öffentliche Einrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • große, leichtgängige Taste für eine kontrollierte Dosierung
  • leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln
  • Farbcodierung für einfache Erkennbarkeit des Produkttyps, zur Gewährleistung einer korrekten und regelmäßigen Verwendung
  • äußerst widerstandsfähig und robust
  • festgelegte Produktdosierung gewährleistet sparsamen Gebrauch und Abfallreduktion

Technische Daten
  • Ausgabemenge ca. 3 ml

Material
  • stabiles Gehäuse aus Kunststoff

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
SC Johnson ist ein Pionier der beruflichen Hautschutzsysteme. Schon vor Jahrzehnten, als Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde war, hat SC Johnson effiziente Produkte entwickelt, die auch mit wenig Verbrauch wirksam sind. Heute glänzt SC Johnson mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen wie dem Abfallprodukt Walnussschalenmehl als Reibemittel, mit dem EU-Ecolabel und der geringsten Wasserbelastung in Produktion und Nutzung.

Downloads

Für Sie interessant

Hautreinigungsschaum Solopol® GFX™, parfümiert | Hautreinigung nach der Arbeit
angesehen
Hautreinigungsschaum Solopol® GFX™, parfümiert

SC Johnson Professional Dazu passt

Leistungsstarker Schaumhandreiniger mit nicht scheuernden, natürlichen Reibemitteln. Einzigartige Kombination aus starker Reinigungskraft und Sanftheit von Schaum.

Spender Stoko Vario Ultra® | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko Vario Ultra®

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen.

Spender Stoko Vario® mat | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko Vario® mat

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.

Spender Stoko® alu dispenser | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko® alu dispenser

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Einsetzbar für 1.000-ml-Hartflaschen, Verschlussplatte mit Schloss inklusive.

Aktion
Spender Stoko® Sun 1000 | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko® Sun 1000

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Praktisches Spendersystem mit orangem Handhebel für 1-Liter-Kartusche Hautschutzlotion Sun Protect 50 PURE.

Spender STOKO® Refresh 500 | Spendersysteme
angesehen
Spender STOKO® Refresh 500

Stoko Refresh | Spendersysteme

Variabel einsetzbarer Spender für alle 500-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.

Spender SCJ mit Chromleiste | Spendersysteme
angesehen
Spender SCJ mit Chromleiste

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Flexibel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml-Flaschen aus dem SCJ-Refresh™-Programm.

Spender Proline WAVE | Spendersysteme
angesehen
Spender Proline WAVE

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Einzigartiger, robuster Spender für geschlossene und versiegelte 1.000-ml-Kartuschenzur exklusiven Verwendung mit dem Sortiment SCJ Johnson Professional® Handseifen-Programm.

Abverkauf
Spender STOKO® Refresh Touchless | Spendersysteme
angesehen
Spender STOKO® Refresh Touchless

Stoko Refresh | Spendersysteme

Berührungsloser Spender, der die Vorteile des manuellen 4-in-1-Spendersystems mit höchstem Bedienkomfort und maximaler Hygiene kombiniert. Passend für alle 500-ml- bzw. 1.000-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.

Spender Deb Stoko® National für Handdesinfektion | Spendersysteme
angesehen
Spender Deb Stoko® National für Handdesinfektion

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Praktischer Spender für geschlossene, versiegelte Handdesinfektion-Kartuschen mit 1 Liter für die unterschiedlichen Anforderungen an allen Arbeitsplätzen und in öffentlichen Einrichtungen.

Spendersäule für TouchFREE-Spender, Händedesinfektion | Spendersysteme
angesehen
Spendersäule für TouchFREE-Spender, Händedesinfektion

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Elegante Spendersäule für 1,2 Liter TouchFREE-Spender zur Förderung der Händedesinfektion.

Elektronischer Schaumseifenspender TouchFREE | Spendersysteme
angesehen
Elektronischer Schaumseifenspender TouchFREE

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Schnell nachfüllbares Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken