Menu

Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert

von SC Johnson Professional   |   mehr Hautschutz vor der Arbeit

Drucken
Spezialcreme für Hände und Gesicht, zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.
Einsatzbereich
  • Hände und Gesicht
  • Allergiker sowie zu Ekzemen neigende Haut
  • Lebensmittelindustrie
  • Tragen von Handschuhen
  • Reinigungsmittel, verdünnte Säuren
  • wässrige oder wassergemischte Arbeitsstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche sowie beim Tragen von Handschuhen
  • ideal für Allergiker sowie für zu Ekzemen neigende Haut
  • enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regeneration der Hautbarriere
  • hinterlässt einen angenehmen Schutzfilm
  • silikon- und farbstofffrei

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerECARF-Siegel


Begründung Nachhaltigkeit
SC Johnson ist ein Pionier der beruflichen Hautschutzsysteme. Schon vor Jahrzehnten, als Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde war, hat SC Johnson effiziente Produkte entwickelt, die auch mit wenig Verbrauch wirksam sind. Heute glänzt SC Johnson mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen wie dem Abfallprodukt Walnussschalenmehl als Reibemittel, mit dem EU-Ecolabel und der geringsten Wasserbelastung in Produktion und Nutzung.

Downloads

Für Sie interessant

Spendersysteme
Dazu passt
Spender Stoko Vario Ultra® | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko Vario Ultra®

SC Johnson Professional Dazu passt

Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen.

Spendersysteme
Dazu passt
Spender Stoko Vario® mat | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko Vario® mat

SC Johnson Professional Dazu passt

Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.

Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Fettfreie Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen ölige Arbeitsstoffe sowie starke Verschmutzungen.

Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

Aktion
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Professionelles, wasser- und schweißresistentes Sonnenschutzmittel mit LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung sowie industrieller Verfahren.

Insektenschutzspray Autan® Multi Insect | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Insektenschutzspray Autan® Multi Insect

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Insektenschutzmittel mit 20 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor fünf häufig vorkommenden Insekten und Zecken.

Zeckenschutzspray Autan® | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Zeckenschutzspray Autan®

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Zeckenschutzmittel mit 25 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor Zecken und Mücken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken