Menu

Zeckenschutzspray Autan®

von SC Johnson Professional   |   mehr Hautschutz vor der Arbeit

Drucken
Zeckenschutzmittel mit 25 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor Zecken und Mücken.
Vorteile/Ausführungen
  • sofortiger Schutz vor Zecken (12 Stunden) und Mücken (10 Stunden)
  • Wirkstoff Icaridin bildet eine Schutzschicht auf der Haut, die Zecken und Mücken abhält

Anwendungen/Hinweise
  • Produkt gleichmäßig auf alle zu schützenden Hautpartien sprühen und mit der Hand lückenlos verteilen
  • kann mit Sonnencreme aufgetragen werden (nach dem Sonnenschutzmittel auftragen)

Material
  • Flasche aus 30 % Post-Consumer-Recyclingmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Fettfreie Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen ölige Arbeitsstoffe sowie starke Verschmutzungen.

Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme für Hände und Gesicht, zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

Aktion
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Aktion
Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Professionelles, wasser- und schweißresistentes Sonnenschutzmittel mit LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung sowie industrieller Verfahren.

Aktion
Insektenschutzspray Autan® Multi Insect | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Insektenschutzspray Autan® Multi Insect

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Insektenschutzmittel mit 20 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor fünf häufig vorkommenden Insektenarten und Zecken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken