Menu

Insektenschutzspray Autan® Multi Insect

von SC Johnson Professional   |   mehr Hautschutz vor der Arbeit

Drucken
Insektenschutzmittel mit 20 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor fünf häufig vorkommenden Insektenarten und Zecken.
Vorteile/Ausführungen
  • sofortiger Schutz vor heimischen Mücken (8 Stunden), tropischen Mücken (6 Stunden) und Tigermücken (4 Stunden)
  • Wirkstoff Icaridin bildet eine Schutzschicht auf der Haut, die Mücken, Stechfliegen und Zecken von der Haut abhält

Anwendungen/Hinweise
  • Produkt gleichmäßig auf alle zu schützenden Hautpartien sprühen und mit der Hand lückenlos verteilen
  • kann mit Sonnencreme aufgetragen werden (nach dem Sonnenschutzmittel auftragen)

Material
  • Flasche aus 30 % Post-Consumer-Recyclingmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Fettfreie Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen ölige Arbeitsstoffe sowie starke Verschmutzungen.

Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme für Hände und Gesicht, zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, zum Schutz gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit.

Aktion
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzspray Stokoderm® Foot Care, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Alkoholisches Spray zum Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen.

Hautschutzcreme HERWESAN DUE, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme HERWESAN DUE, parfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Gut einziehende, schwach fettende Creme mit ausgezeichneter Schutzwirkung für den Umgang mit wasserlöslichen und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, nicht klar definierte Hautbelastung und häufig wechselnde Arbeitsmedien.

Hautschutzcreme ACQUA, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme ACQUA, parfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Wasserunlösliche Creme mit ausgezeichneter Schutzwirkung und hoher Haftfähigkeit, für den Umgang mit wässrigen und wassergemischten Arbeitsstoffen.

Hautschutzemulsion ALL-IN-ONE, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzemulsion ALL-IN-ONE, parfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Nicht fettende, schnell einziehende Hautschutzemulsion für abdruckfreies Arbeiten bei wechselnden Arbeitsstoffen.

Hautschutzgel HERWEDERM PROTECT SENSITIVE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzgel HERWEDERM PROTECT SENSITIVE, unparfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Nicht fettendes Hautschutzgel mit hochwirksamem, universellem Filmbildnersystem für abduckfreies Arbeiten mit wechselnden Arbeitsstoffen.

Aktion
Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzlotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Professionelles, wasser- und schweißresistentes Sonnenschutzmittel mit LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung sowie industrieller Verfahren.

Aktion
Zeckenschutzspray Autan® | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Zeckenschutzspray Autan®

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Zeckenschutzmittel mit 25 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor Zecken und Mücken.

Hautschutzcreme HERWESAN UV 30, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme HERWESAN UV 30, parfümiert

Hautschutz vor der Arbeit

Wasserfeste, schnell einziehende Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 30 und speziellen Lichtschutzpigmenten gegen UV-C-Strahlen, somit auch als Schweißerschutzsalbe empfohlen. Einsetzbar bei natürlicher und künstlicher UV-Strahlung, wie Lichtbogenschweißen und Elektroschweiße...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken