Menu

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ II

von 3M   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel, der durch die Körperwärme weicher wird, passt sich perfekt am Gehörgang an und sorgt somit für hohen Tragekomfort und besten Lärmschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • sicher, dämmstark, federleicht
  • Maximum an Schutz und Tragekomfort durch Wärme-Anpassung an jede Gehörgangform

Technische Daten
  • SNR-Dämmwert
28 dB

Material
  • Polymer-Schaumstoff

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons

3M | Gehörschutz

Gut sichtbarer, etwas schmälerer und extrem weicher vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel, der durch die Körperwärme weicher wird, passt sich perfekt am Gehörgang an und sorgt somit für hohen Tragekomfort und besten Lärmschutz.

Gehörschutzstöpsel 1100 | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel 1100

3M | Gehörschutz

Strapazierfähiger und angenehm weicher PU-Einwegstöpsel. Die schmäler werdende Form passt bequem in die meisten Gehörgänge.

Gehörschutzstöpsel Laser Lite | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Laser Lite

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Lebhafte Farben machen diesen PU-Einwegstöpsel gut sichtbar. Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich ohne unangenehmes Druckgefühl perfekt dem Gehörgang an. Die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach.

Gehörschutzstöpsel Max | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Max

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel mit extrem guter Dämmung in Glockenform, verhindert ein Herausrutschen aus dem Gehörgang und lässt sich leichter einsetzen, angenehme Passform, besonders für lange Tragezeiten.

Gehörschutzstöpsel Max Lite | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Max Lite

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Komfort auch für kleinere Ohren. Gehörschutzstöpsel in T-Form, macht die Handhabung und das Tragen besonders einfach, Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen.

Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Bilsom 303

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Konisch geformter PU-Einwegstöpsel für leichtes Einsetzen/Entnehmen und einen sicheren Sitz im Ohrkanal.

Gehörschutzstöpsel x-fit | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel x-fit

Uvex | Gehörschutz

Ergonomisch vorgeformte Einweg-Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel, für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen.

Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set Peltor™ EEP-100 EU | Gehörschutz
angesehen
Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set Peltor™ EEP-100 EU

3M Peltor | Gehörschutz

Kleine, leichte Design-Gehörschutzstöpsel schützen das Gehör in lärmbelasteten Umgebungen und tragen dazu bei, die Kommunikation zu verbessern. In der praktischen Aufbewahrungsbox können die Gehörschutzstöpsel sauber verstaut werden. Mit einem USB-Stecker können sie in der Box ge...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken