Menu

Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons, mit Kordel

von 3M   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Gut sichtbarer, etwas schmälerer und extrem weicher vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel, der durch die Körperwärme weicher wird, passt sich perfekt am Gehörgang an und sorgt somit für hohen Tragekomfort und besten Lärmschutz. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.
Vorteile/Ausführungen
  • kein Verlust der Ohrstöpsel durch Kordel
  • gut erkennbar durch leuchtend neongelbe Farben
  • extrem weicher Schaumstoff für reduzierten Druck im Ohr
  • sicher, dämmstark, federleicht
  • Maximum an Schutz und Tragekomfort durch Wärme-Anpassung an jede Gehörgangform

Technische Daten
  • SNR-Dämmwert
36 dB

Material
  • Polyurethan-Schaumstoff (PU)
  • PVC-Band

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör von
Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons

3M Zubehör von

Gut sichtbarer, etwas schmälerer und extrem weicher vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel, der durch die Körperwärme weicher wird, passt sich perfekt am Gehörgang an und sorgt somit für hohen Tragekomfort und besten Lärmschutz.

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ II, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ II, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel, der durch die Körperwärme weicher wird, passt sich perfekt am Gehörgang an und sorgt somit für hohen Tragekomfort und besten Lärmschutz. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Abwaschbarer und wiederverwendbarer, mit 3 Lamellen vorgeformter Gehörschutzstöpsel in Einheitsgröße für den Langzeitgebrauch. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Gehörschutzstöpsel 1110, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel 1110, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel mit schmutzabweisender Oberfläche, erzeugt im Ohr nur einen geringen Druck bei maximalem Komfort und bestem Lärmschutz. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Gehörschutzstöpsel 1271, mit Kordel und Aufbewahrungsbox | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel 1271, mit Kordel und Aufbewahrungsbox

3M | Gehörschutz

Abwaschbarer und wiederverwendbarer, mit 3 Lamellen vorgeformter Gehörschutzstöpsel in Einheitsgröße für den Langzeitgebrauch. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Gehörschutzstöpsel Laser Trak, mit Band | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Laser Trak, mit Band

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Detektierbarer T-Form-Stöpsel aus Schaumstoff mit höchster Dämmung. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Gehörschutzstöpsel Fusion, mit Kordel und Aufbewahrungsbox | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Fusion, mit Kordel und Aufbewahrungsbox

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit FlexiFirm®-Stiel für einfache Handhabung, zwei Größen zur Wahl - für jeden Gehörgang die passende Größe. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden, die HearPack™-Aufbewahrungsdose schützt den Stöpsel für

Gehörschutzstöpsel SmartFit Detectable, mit Band und Aufbewahrungsbox | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel SmartFit Detectable, mit Band und Aufbewahrungsbox

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Detektierbar und wieder verwendbarer Gehörschutzstöpsel mit metallisiertem Band, für angenehmes längeres tragen. Durch die blaue Farbe gut sichtbar und leicht auffindbar. Die HearPack Dose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar, speziell für verarbe...

Gehörschutzstöpsel SmartFit, mit Kordel und Aufbewahrungsbox | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel SmartFit, mit Kordel und Aufbewahrungsbox

Honeywell Howard Leight | Gehörschutz

Wieder verwendbarer Gehörschutzstöpsel mit abnehmbarem Band, für angenehmes längeres tragen. Die HearPack Dose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar, vor allem dort, wo es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken