Menu

Prüfstation GALAXY® GX2

von MSA   |   mehr Prüfung und Kalibrierung

Drucken
Automatische, benutzerfreundliche Prüfstation für ALTAIR® und ALTAIR®-PRO-Eingaswarngeräte sowie ALTAIR® 4X- und ALTAIR® 5X-Mehrgaswarngeräte. Leistungsfähig sowohl im Stand-alone-Betrieb als auch als Teil eines tragbaren Warngerät-Verwaltungssystems. In Kombination mit der MSA-Link™-Pro-Software wird der Zugriff auf sämtliche Daten und die Steuerung aller MSA-ALTAIR®-Gasmessgeräte möglich.
Einsatzbereich
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Baugewerbe
  • Bergbau
  • Öl und Gas
  • Klima- und Kältetechnik
  • Heizungs- und Lüftungstechnik
  • Kraftwerke

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Einrichtung, einfache Anwendung mit berührungslosem Testen
  • farbiger Touchscreen für optimierte Benutzerfreundlichkeit
  • mit PC oder als Stand-alone-System verwendbar
  • kurze Gesamttestzeiten
  • Effektivität durch gleichzeitigen Test von bis zu 10 Gaswarngeräten (d. h. es können bis zu 10 GALAXY® GX2-Module in Serie geschaltet werden)
  • Kalibriergasflaschen mit RFID-Tag (automatische Flaschenerkennung) stellen die Verwendung des richtigen Gases sicher
  • mit EU-Stecker

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
GALAXY® GX2-System0–40 °C
  • Eingangsspannung
Netzgerät100–240 VAC
  • Abmessung
Prüfstation H x B x T300 x 165 x 201 mm
 Flaschenhalter H x B x T300 x 165 x 155 mm

Material
  • Akrylonitril-Butadien-Styrol (ABS)

Lieferumfang
  • inkl. vorkonfigurierte Anschlüsse, Kupplungen, Staubfilter, Stromversorgung mit entsprechendem Stecker, Ersatzteilsatz (Gasschlauch, Kupplungen und Stopfen), Netzwerkkabel (Kabel für die Verbindung zwischen Prüfstationen), DIN-Hutschienenclip-Satz und Bildschirmschutz

Downloads

Für Sie interessant

Intelligenter Flaschenhalter, elektronisch, mit RFID-Erkennung | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Intelligenter Flaschenhalter, elektronisch, mit RFID-Erkennung

MSA Zubehör

Elektronischer Flaschenhalter zur Aufnahme einer Prüfgasflasche zur Prüfgasidentifikation. Mit LED-Lichtband, RFID-Tag-Leser, internem Druckregler und Drucksensor.

Abverkauf
Software-Schlüssel Link™ Pro-Software | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Software-Schlüssel Link™ Pro-Software

MSA Zubehör

Mit diesem Schlüssel wird die kostenpflichtige MSA Link™ Pro-Anwendung auf einem Einzelplatz-PC aktiviert. Mit dieser Software können sämtliche Gaswarngeräte einfach und proaktiv verwaltet und Daten analysiert werden. Die MSA Link™ Pro-Software läuft vollständig innerhalb der Fir...

Digital-Secure-USB-Schlüssel für Prüfstation GALAXY® GX2 | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Digital-Secure-USB-Schlüssel für Prüfstation GALAXY® GX2

MSA Zubehör

Der USB-Schlüssel stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer Änderungen an den Einstellungen der ALTAIR®-Gaswarngeräte vornehmen können – eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme neben dem vierstelligen Passwort.

Infrarot-Adapter PC-Jeteye mit USB-Anschlusskabel | Tragbare Gasmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Adapter PC-Jeteye mit USB-Anschlusskabel

MSA Zubehör

Zum Aus- und Einlesen von Daten der Software MSA-Link™ und zur Konfiguration von MSA-Gaswarngeräten über deren integrierte Infrarotschnittstelle.

Datenspeicherkarte für Prüfstation GALAXY® GX2 | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Datenspeicherkarte für Prüfstation GALAXY® GX2

MSA Zubehör

SD-Speicherkarte mit einem Speichervolumen von mindestens 8 GB.

Etikettendrucker für Prüfstation GALAXY® GX2 | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Etikettendrucker für Prüfstation GALAXY® GX2

MSA Zubehör

Drucker für Sticker oder Belege zum Anschluss an die Prüfstation GALAXY® GX2. Druckt wahlweise Sticker oder Berichte über Tests, die auf der Prüfstation durchgeführt wurden.

Sticker- und Belegrolle für Prüfstation GALAXY® GX2 | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Sticker- und Belegrolle für Prüfstation GALAXY® GX2

MSA Zubehör

Etikettenrolle mit selbstklebenden Belegen und Stickern, bestehend aus einem Prüfbericht (Dokumentation Testergebnisse) und einem Sticker (zum Anbringen direkt am Messgerät).

Sticker-Etikettenrolle für Prüfstation GALAXY® GX2 | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Sticker-Etikettenrolle für Prüfstation GALAXY® GX2

MSA Zubehör

Etikettenrolle mit selbstklebenden Stickern zur Dokumentation der Tests, die an der Prüfstation GALAXY® GX2 durchgeführt wurden. Die Sticker können direkt am Messgerät angebracht werden.

Abschlusskappe für Prüfstation GALAXY® GX2 | Prüfung und Kalibrierung
angesehen
Gekauft
Abschlusskappe für Prüfstation GALAXY® GX2

MSA Zubehör

Abdeckkappe für die seitlichen Anschlüsse der Prüfstation GALAXY® GX2.