Menu

Stiefelsocke Bama®

von Bama   |   mehr Socken, Schuhzubehör

Drucken
Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Hazguard Full A442AB1.ESD | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Hazguard Full A442AB1.ESD

Dunlop Zubehör von

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.

Abverkauf
Wathose Purofort Neoprene Chest Wader full safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Wathose Purofort Neoprene Chest Wader full safety

Dunlop Zubehör von

Neoprene-Wathose bietet exzellente Kälteisolierung, mit ölbeständiger Aussensohle.

Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPro full safety EG62E33 | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPro full safety EG62E33

Dunlop Zubehör von

Leichter Arbeitsstiefel mit ölbeständiger SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.

Wathose Purofort Fieldpro Chest Wader FS | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Wathose Purofort Fieldpro Chest Wader FS

Dunlop Zubehör von

Neoprene-Wathose aus flexiblem und robustem Purofort-Material garantiert maximalen Komfort und Schutz. Mit einer Zehenschutzkappe und einer Zwischensohle aus Metall, Kälteisolierung bis - 20 °C und einer verbesserten SRC+- Aussensohle, die dem Träger anzeigt, wann es Zeit wird, n...

Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662933, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662933, grün

Dunlop Zubehör von

Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z. B. in Kühl- und Gefrierhäusern.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1 | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1

Dunlop Zubehör von

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.

Aktion
Funktionssocke H-Plus Allrounder | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Funktionssocke H-Plus Allrounder

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Socken, Schuhzubehör

Mit Verstärkungen in Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne. Extra breites Bündchen verhindert Druckstellen. Optimale Passform durch Lycra®.

Arbeitssocke, nummeriert | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Arbeitssocke, nummeriert

Socken, Schuhzubehör

Diese Qualitätssocken im 7er-Pack sind von 1 bis 7 durchnummeriert. Dadurch gibt es beim Waschen keine Verwechslung. Die Arbeitssocken sind sehr praktisch und für den täglichen Gebrauch gut geeignet.

Arbeitssocke ESD Basic 900019 | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Arbeitssocke ESD Basic 900019

Elten | Socken, Schuhzubehör

ESD-Basic-Socke aus hautsympathischem Mischgewebe. Angenehm weicher Tragekomfort durch hochelastisches, druckfreies Bündchen. Optimale Passform auf den rechten und linken Fuß durch das anatomisch geformte Fußbett.

Einziehsocke | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Einziehsocke

Socken, Schuhzubehör

Bequeme Einziehsocken für ein angenehmes Fußklima in Schuh und Stiefel.